集積回路(IC)その他関連用品 :「通信測定器」の検索結果
関連キーワード
仕様センサ機能:温度
長さ(mm)4.9
幅(mm)3.9
高さ(mm)1.45
精度±3
分解能9ビット
インターフェースシリアル-I2C, SMBus
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL認定(LM75B). LM75デジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグ. LM75は、分解能9ビットのデジタル出力温度センサです。 主な用途には、温度管理、通信インフラストラクチャ、電子テスト機器、環境モニタリングなどが挙げられます。. 測定温度範囲: -55 → +125 精度: ±2 (-25 → +100 ) 変換時間(最大): 300 ms 通信: 最大8デバイスのアドレッシングに対応するシリアルI2Cバス スタンドアロンサーモスタットモード シャットダウンモー
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
出力タイプデジタル
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。