絞り込み
ブランド
  • Micro-Measurements
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • BALLUFF(29)
  • Baumer(13)
  • honeywell(40)
  • omron(オムロン)(93)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • PEPPERL+FUCHS(17)
  • RS PRO(929)
  • SICK(102)
  • SIEMENS(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • WIKA(17)
  • オムロンヘルスケア(33)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(16)
  • ハネウェル(18)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(17)
  • 共和電業(KYOWA)(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥64,980税込¥71,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6476アズワン品番65-7296-30
  • ひずみゲージ 88.9mm 350Ω Micro-Measurements

    ひずみゲージ 88.9mm 350Ω

    Micro-Measurements
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計
    仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mmアズワン品番65-7309-28
  • ひずみゲージ 88.9mm 120Ω Micro-Measurements

    ひずみゲージ 88.9mm 120Ω

    Micro-Measurements
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計
    仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:120Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mmアズワン品番65-7310-09
  • ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥209,800税込¥230,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:7.37mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-40
  • ひずみゲージ 5.97mm 350Ω 1箱 10個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 5.97mm 350Ω 1箱 10個入

    Micro-Measurements
    ¥279,800税込¥307,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7309-31
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥87,980税込¥96,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.57mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-25
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥129,800税込¥142,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストさ
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7308-24
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥239,800税込¥263,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、3 素子角型 Rosette ストレインゲージと銅はんだタブから構成されています。これらは、汎用 45 ° のシングルプレーン rosette です。コンパクトな形状。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥169,800税込¥186,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.19mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7309-33
  • ひずみゲージ 1.57mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 1.57mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥85,980税込¥94,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
    仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:3.05mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-46

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサその他関連用品