基板用センサその他関連用品 :「遮光」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC60529 IP60。EE-SX77/87フォトマイクロセンサ近接スイッチ。EE-SX77/87フォトマイクロセンサシリーズは、5 ~ 24 V dcの広い動作電圧を備えた、スリムでコンパクトな代替近接スイッチです。 インジケータライトが両側から見えるため、作業監視が容易になります。また一部の型は入射光も提供します。 入光時オン及び遮光時オン両方の多数のモデルが用意されています。5 mmのスロット幅 5 ~ 24 V dcの広い電源電圧範囲 低消費電流 動作温度範囲: -25 → +55℃ 2メートルのケーブル配線済み
仕様●出力タイプ:NPN●ライトソース:GaAs赤外線LED●IP保護等級:IP60●材質:PBT●コード番号:818-1504 アズワン品番65-7360-89
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様スロットセンサ、スルースキャン. LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ 周波数(Hz)(スイッチング)500 保護構造IP67 シリーズE3S 出力PNP 検出方式ThroughBeam(Fork) センサーフォーク形 光源赤外線LED 応答時間1ms 材質(ハウジング)Metal 検出範囲(mm)30 光学方式フォトトランジスタ 動作温度範囲(℃)-25 → +55 最大電流(mA)100 電気的接続Pre-Wired Cable 最大DC電圧(V)24
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります