「定格電流(A)」から絞り込む
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用
電源送り配線用
型式SH-50G
定格電圧(V)AC100/200専用
端子形状(負荷側)圧着端子専用
定格電流(A)30
端子ねじ(負荷側)M5
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)50
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
材質(端子板)銅合金
質量(kg)約0.165
規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211
定格電圧(V)AC100/200専用
定格電流(A)20
材質(ケース)PET樹脂
材質(ハンドル)PBT樹脂
接点材質銀合金
定格遮断容量(kA)2.5
極数・素子数3P3E
適合圧着端子5.5-5
フレーム(AF)50
接続可能電線 撚線(mm2)3.5
接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
無負荷時遮断機能付
フレーム150AF
寸法H(mm)130
寸法D(mm)80
寸法W(mm)75
定格インパルス耐電圧(kV)25
逆接続不可
端子M8
アズワン品番65-0286-32
1台
¥46,980
税込¥51,678
42日以内出荷
単3中性線欠相保護付
フレーム100AF
寸法H(mm)98
寸法W(mm)75
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続不可
端子M8
コード・トラッキング短絡保護付
フレーム30AF
寸法H(mm)88.5
寸法D(mm)56
寸法W(mm)16.6
JIS規格JIS C 8211 Ann2
逆接続不可
端子速結端子
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付
材質プラスチック
質量(kg)5
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
形式屋内用・露出形
外形寸法(mm)320×193×110
1個
¥14,980
税込¥16,478
21日以内出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)20
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数3P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)0.07
外形寸法(mm)10×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/単3分岐配線用
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
定格電圧(V)AC100/200
接続可能電線(mm2)22
極数・素子数3P3E
仕様単3中性線欠相保護付
付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)0.43
外形寸法(mm)75×100×60
接続方式線押え端子(M5)
主な用途自家用発電連系用(2次送り用)
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)350
フレーム(AF)60
仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様
質量(kg)1.5
色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
保護等級IP43
定格遮断容量(kA)2.5
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200
仕様単3中性線欠相保護付
主な用途分電盤主幹用/単3専用
逆接続不可
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)30
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数3P2E
質量(kg)0.13
外形寸法(mm)20×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)
相線式1Φ3W
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)
引きはずし方式熱動電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続可
フレーム(AF)30
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)20
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数2P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)0.13
外形寸法(mm)20×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。
極数・素子数3P3E
定格電流(A)30
定格電圧(V)AC100/200専用
型式SH-30V
端子形状(負荷側)圧着端子専用
端子ねじ(負荷側)M5
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5
フレーム(AF)30
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
エスコ品番EA940MM-48
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)125
極数・素子数3P
フレーム(AF)125
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-47
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)100
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-46
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)75
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
8日以内出荷
エスコ品番EA940MM-45
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-32
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数3P
フレーム(AF)60
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-31
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)50
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-30
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)40
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-29
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-28
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)20
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-27
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)15
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-26
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数2P
フレーム(AF)60
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-25
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)50
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
8日以内出荷
エスコ品番EA940MM-24
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)40
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-23
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-22
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)20
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-21
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)15
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。