絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(4)
- 125(2)
- AC100/230/440(3)
- AC100/200(79)
- AC100/200/415(3)
- AC100(112)
- AC100~200(13)
- AC100~440(16)
- AC200(111)
- AC200~440(3)
- AC200~500(3)
- AC200~AC440(3)
- AC220(3)
- AC240(22)
- AC415(40)
- AC440(11)
- AC500(23)
- DC125(6)
- DC250(5)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
フレーム(AF)
ブランド
- 三菱電機(375)
- SIEMENS(350)
- Panasonic(パナソニック)(283)
- シュナイダーエレクトリック(125)
- 日東工業(111)
- テンパール工業(66)
- 河村電器産業(55)
- フエニックス・コンタクト(46)
- エスコ(36)
- 日立産機システム(31)
- ABB(31)
- 富士電機(16)
- WEIDMULLER(16)
- イーティーエィ(11)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 岡谷電機産業(5)
- Hager(5)
- 日幸電機製作所(4)
- 内外電機(3)
- ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

自家発電連系専用SH-G3P3E20A
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
無負荷時遮断機能付 配線用遮断器
テンパール工業¥46,980税込¥51,6781台42日以内出荷無負荷時遮断機能付寸法H(mm)130フレーム150AF寸法D(mm)80寸法W(mm)75定格インパルス耐電圧(kV)25逆接続不可端子M8アズワン品番65-0286-32
Ior漏電警報付 配線用遮断器
テンパール工業¥34,980~税込¥38,478~1台42日以内出荷Ior漏電警報付JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可
単3中性線欠相保護付 配線用遮断器
テンパール工業¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷から12日以内出荷単3中性線欠相保護付寸法H(mm)98フレーム100AF寸法W(mm)75定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可端子M8
パールテクトブレーカ
テンパール工業¥4,798税込¥5,2781台6日以内出荷コード・トラッキング短絡保護付寸法H(mm)88.5フレーム30AF寸法D(mm)56寸法W(mm)16.6JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続不可端子速結端子
安全ブレーカ
テンパール工業¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から6日以内出荷安全ブレーカ寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
素子なし遮断器(ノートリップ)
テンパール工業¥3,698~税込¥4,068~1台8日以内出荷から12日以内出荷配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉器容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
ガス発電用ブレーカELB3P3E20A
河村電器産業¥14,980税込¥16,4781個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
ノーヒューズブレーカ SS
河村電器産業¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷電灯分電盤分岐回路用SBサイズ付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S
河村電器産業¥11,980税込¥13,1781個42日以内出荷質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)30接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S
河村電器産業¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から5日以内出荷enステーション分岐用定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
ノーヒューズブレーカ(ブレードブレーカ・感震リレー連係用) NAK
河村電器産業¥7,398税込¥8,1381個42日以内出荷enステーション分岐用仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。型式SH-30V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125)
エスコ¥35,600税込¥39,1601個翌日出荷エスコ品番EA940MM-48定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)125極数・素子数3Pフレーム(AF)125
240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100
240V/ 75A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個7日以内出荷エスコ品番EA940MM-46定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)75極数・素子数3Pフレーム(AF)100
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷エスコ品番EA940MM-45定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)100
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA940MM-32定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)60
240V/ 40A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷エスコ品番EA940MM-30定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷エスコ品番EA940MM-29定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 20A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個4日以内出荷エスコ品番EA940MM-28定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)20極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 15A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷エスコ品番EA940MM-27定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)15極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥9,880税込¥10,8681個翌日出荷エスコ品番EA940MM-26定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数2Pフレーム(AF)60
240V/ 50A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥8,480税込¥9,3281個7日以内出荷エスコ品番EA940MM-25定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)50極数・素子数2Pフレーム(AF)50
240V/ 40A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥8,480税込¥9,3281個翌日出荷エスコ品番EA940MM-24定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40極数・素子数2Pフレーム(AF)50
240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥8,480税込¥9,3281個翌日出荷エスコ品番EA940MM-23定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
240V/ 20A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥8,480税込¥9,3281個翌日出荷エスコ品番EA940MM-22定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)20極数・素子数2Pフレーム(AF)50
240V/ 15A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥8,480税込¥9,3281個翌日出荷エスコ品番EA940MM-21定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)15極数・素子数2Pフレーム(AF)50
パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付)
テンパール工業¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷フラットハンドル用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5極数・素子数3P2E
パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続)
テンパール工業¥9,698~税込¥10,668~1個6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
パールテクトブレーカ 単3分岐回路用
テンパール工業¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付 フラットハンドル用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100-AC100/AC200定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eアズワン品番65-0286-43フレーム(AF)30
PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ
日東工業¥9,098~税込¥10,008~1個翌々日出荷寸法A(mm)36寸法D(mm)55寸法C(mm)44JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から19日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ寸法W(mm)105P数7
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体