絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 配線用遮断器本体

FA現場のお役立ち情報
1,597件中 1,161~1,200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム

    単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器

    日立産機システム
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
  • 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム

    単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器

    日立産機システム
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
  • 感震機能付スリム3P漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付スリム3P漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ

    日東工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
  • 感震機能付サーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
  • プチスリム 50AF 日東工業

    プチスリム 50AF

    日東工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
  • i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業

    i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)

    日東工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
  • ロックアウト金具 日東工業

    ロックアウト金具

    日東工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。
    仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ

    三菱電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/13・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
  • サーキットブレーカ 分電盤用ブレーカシリーズ 日幸電機製作所

    サーキットブレーカ 分電盤用ブレーカシリーズ

    日幸電機製作所
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    31日以内出荷
    引きはずし方式完全電磁式
  • サーキットブレーカ 汎用品(OS)シリーズ 日幸電機製作所

    サーキットブレーカ 汎用品(OS)シリーズ

    日幸電機製作所
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    51日以内出荷から91日以内出荷
    引きはずし方式完全電磁式
  • SHーM型3P2E20A Panasonic(パナソニック)

    SHーM型3P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P2E
  • カンタッチR2P1E20A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P2E20A24V RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E20A24V RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P1E20A24V RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A24V RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 5.5A 0.2kW(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 5.5A 0.2kW(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839,800税込¥923,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)27種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
  • サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669,800税込¥736,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)19.8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W210×D120(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250形名BS-1250WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kAフレーム(AF)1250引外し方式電子式
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥819,800税込¥901,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)10定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)800(初期値)(400/450/500/600/700/800A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥759,800税込¥835,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)10定格絶縁電圧(V)600縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)9定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)9定格絶縁電圧(V)600縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)185厚さ(mm)257質量(kg)8.2定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)縦(mm)133定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)140厚さ(mm)257質量(kg)4.9定格絶縁電圧(V)600縦(mm)133定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    5日以内出荷から57日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)1.6定格絶縁電圧(V)690縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)1.6定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)225(初期値)(125/150/175/200/225A 可調整)縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    厚さ(mm)150定格絶縁電圧(V)690縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)85/50
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    厚さ(mm)130定格絶縁電圧(V)690縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    厚さ(mm)150定格絶縁電圧(V)690縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    3日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)10定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)800(初期値)(400/450/500/600/700/800A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)85/36極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)10定格絶縁電圧(V)600縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)85/36極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)9定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)9定格絶縁電圧(V)600縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36極数(P)3
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)140厚さ(mm)257定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)縦(mm)133定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36
  • 太陽光発電向けサーキットブレーカ ABB

    太陽光発電向けサーキットブレーカ

    ABB
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    40日以内出荷から69日以内出荷
    電極2P
  • サーキットブレーカ ABB

    サーキットブレーカ

    ABB
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    40日以内出荷
  • マニュアルモータスタータ用サーキットブレーカ ABB

    マニュアルモータスタータ用サーキットブレーカ

    ABB
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
  • 一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ) 日立産機システム

    一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    5日以内出荷
    【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
    用途配線保護定格絶縁電圧(V)600
  • SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック)

    SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
  • コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A Panasonic(パナソニック)

    コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
    用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器本体