絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(4)
- 125(2)
- AC100/230/440(3)
- AC100/200(79)
- AC100/200/415(3)
- AC100(112)
- AC100~200(13)
- AC100~440(16)
- AC200(111)
- AC200~440(3)
- AC200~500(3)
- AC200~AC440(3)
- AC220(3)
- AC240(22)
- AC415(40)
- AC440(11)
- AC500(23)
- DC125(6)
- DC250(5)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
フレーム(AF)
ブランド
- 三菱電機(375)
- SIEMENS(350)
- Panasonic(パナソニック)(283)
- シュナイダーエレクトリック(125)
- 日東工業(111)
- テンパール工業(66)
- 河村電器産業(55)
- フエニックス・コンタクト(46)
- エスコ(36)
- 日立産機システム(31)
- ABB(31)
- 富士電機(16)
- WEIDMULLER(16)
- イーティーエィ(11)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 岡谷電機産業(5)
- Hager(5)
- 日幸電機製作所(4)
- 内外電機(3)
- ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5507アズワン品番65-8090-04
シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷ナットキーパーキット用の Siemens SENTRON シリーズ制御ワイヤタップは、3VA1 100 / 160 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 10 個のユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●範囲:Sentron●コード番号:210-9313アズワン品番65-8061-44
シーメンス バスバー Sentron 1袋 10個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷65 A の動作電流の Siemens シリーズコネクタです。寸法は 33.9 x 22 mm です。長さは 150 mm です。青色です仕様●アクセサリタイプ:シリーズコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8204アズワン品番65-8072-82
シーメンス 取り付けプレート Alpha
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 150 mm です 正味重量は 433 g です仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3307アズワン品番65-8084-24
シーメンス 端子 Sentron
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Siemens Terminal の中心間に 60 mm のバスバーで、定格電流は 80 A です。EAC 及び UL 認定 ハロゲンフリー仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:228-8257アズワン品番65-8076-26
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS
ABB¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9645アズワン品番65-8067-07
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相 + AUX、1016 mm 長の切断可能、エンドキャップなし仕様●範囲:Sentron●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5201アズワン品番65-8070-15
回路トリップ
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON リモート制御スイッチは、1 NO コンタクト、DIN レール取り付け機械式手動操作スイッチです。この制御スイッチは、スイッチング電圧が 10 V、スイッチング電流が 100 A の電気定格です。このリモートコントロールスイッチには固有の機能がありますCoil voltage パルス持続時間 - 50 ms IP20等級仕様●範囲:Sentron●シリーズ:5TT4●定格制御電圧:12V ac●コード番号:203-2315アズワン品番65-8085-05
シーメンス 端子 Sentron
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9330アズワン品番65-8092-51
シーメンス バスバー Sentron
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Siemens のフラット銅ロッドの寸法は 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●範囲:Sentron●コード番号:228-8264アズワン品番65-8072-42
RCD Sentron
SIEMENS¥409,800税込¥450,7801個7日以内出荷Siemens Terminal Cover Offset for Plug-in and draw-out sockets accessory (プラグイン及びドローアウトソケット用カバーオフセット)は、4 極 3VA100/160/250 の回路ブレーカに使用されます。3 VA 成形ケース用の接続技術は、複雑さをサポートするように設計されています 3 VA 成形による便利な試運転ピン 4 ピンの数 EAC 認定仕様●定格電流:160A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA91●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1798アズワン品番65-8063-43
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン数 3 ピン EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:プラグインユニット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1784アズワン品番65-8092-50
コネクタ Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Compact NSXm 400 / 630 4P プラグインキットの Schneider Electric 電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV432540 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:電力接続●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1243アズワン品番65-8081-39
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷制御ワイヤ電圧タップオフの Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 160 回路ブレーカのプラグイン / 引き出しユニット用の 4 ユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 1.2 インチです仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:210-9299アズワン品番65-8061-28
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、3VA1 100 / 160 / 250 用の 3 台のユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9337アズワン品番65-8062-34
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N 6x AFDD+6x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護、固定長 12 MW仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5188アズワン品番65-8069-52
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal カバーで、回路ブレーカ 3VA1 160 用です。正味重量: 12 g仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:210-9285アズワン品番65-8060-34
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1796アズワン品番65-8079-32
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N ( FI N 左) x 1 : RCCB 4 極 + 8 x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 N 左 12 MW カットテーブル仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5235アズワン品番65-8070-03
端子 コンパクトイン、Compact Inv、Compact NSX、Compact NSX Dc
シュナイダーエレクトリック¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Schneider Electric Terminal Extension は 3 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●コード番号:221-1289アズワン品番65-8081-88
シーメンス 取り付けプレート Sentron
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される絶縁プレートです。EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9320アズワン品番65-8060-51
取り付けプレート コンパクト
シュナイダーエレクトリック¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、10 個の部品から構成されたセットで、アルミコネクタ用の電圧タップ、6.35 mm、1 本又は 2 本のケーブルが付属します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:コンパクト●コード番号:211-2647アズワン品番65-8060-05
シーメンス 取り付けプレート Sentron
SIEMENS¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの絶縁プレートは、4 極 3VA1 100/160 用の 1 ユニットで構成されています。認定: EAC、VDE、RCM仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9283アズワン品番65-8062-09
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷Siemens SENTRON は、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用のプラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付き Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9343アズワン品番65-8061-63
シーメンス バスバー Sentron 1袋 10個入
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷65 A の動作電流の Siemens シリーズコネクタです。寸法は 33.9 x 22 mm です。長さは 125 mm です。青色です仕様●アクセサリタイプ:シリーズコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8207アズワン品番65-8071-75
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカに使用する 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9380アズワン品番65-8061-21
モータブレーカ MLシリーズ
河村電器産業¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から13日以内出荷付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)仕様JIS協約形モータブレーカ質量(kg)0.42定格電圧(V)AC220外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式完全電磁式結線方式3Φ3W極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法
漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ
河村電器産業¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から13日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様仕様:ホーム分電盤主幹用質量(kg)0.45定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)60動作時間(s)0.1以内
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体