絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 配線用遮断器本体

FA現場のお役立ち情報
1,597件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens ケーブルは遮断容量クラス H ICU:85 kA です。 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、柔軟性の新しい基準を確立し、さまざまなモジュラアクセサリを用意しています。の全シリーズで、複数のサイズに対応する標準化されたアクセサリ 3VA1 およびEAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1879アズワン品番65-8062-45
  • シーメンス カバーキャップ Alpha SIEMENS

    シーメンス カバーキャップ Alpha

    SIEMENS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のヒンジ付きセクションカバーサポートには、1 セット( 2 ユニット)が付属しています。EAC によって承認されています。正味重量は 18 グラムです。
    仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2869アズワン品番65-8072-26
  • シーメンス アダプタ Sentron SIEMENS

    シーメンス アダプタ Sentron

    SIEMENS
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のデバイスアダプタは、32 A の電流フレッティングを備えています。バスバーシステム、45 x 200 mm 長の特殊ケーブルは、AWG 10 に溶接されており、長さ 167 mm (ポジショナ付き)です。EAC 及び CE 認定
    仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:バスバー●コード番号:228-8244アズワン品番65-8072-58
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のサージサプレッサは、モータ接触器サイズ S0 用の RC 素子として設計されています。最大 48 ~ 127 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2722アズワン品番65-8083-94
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    。モータ接触器サイズ S2-S3 用の LED 付きバリスタ搭載 Siemens サージサプレッサ設計です。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2697アズワン品番65-8087-79
  • サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS

    サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

    SIEMENS
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    。モータコンタクタサイズ S0 用ダイオードアセンブリを備えた Siemens サージサプレッサ設計です。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。24 V dc 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
    幅(mm)30高さ(mm)19質量(g)4取付方式クリップオン奥行(mm)12定格電圧(V)24DC範囲SIRIUSコード203-2629保管温度範囲(℃)-40~80アズワン品番65-8084-13デバイスタイプサージ保護装置動作温度範囲(℃)-25~60認証マークCSAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/URマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)/RCMマーク/BUREAU VERITASマーク/DNVマーク/PRSマーク/RINAマーク/RMRSマーク/
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact プラグインサージアレスタは、タイプ 2 / クラス II に準拠しており、PE と N が組み合わされた 3 相電源ネットワーク用で、1 つの導体( 4 導体システム: L1、L2、L3、PEN )に取り付けられています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6715アズワン品番65-8088-41
  • サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 7M フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 7M

    フエニックス・コンタクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    。EMG 22ダイオードブロック。ダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 7M●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6270アズワン品番65-8065-06
  • サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス

    フエニックス・コンタクト
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    。保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護レートは 750 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6812アズワン品番65-8089-89
  • サージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTC フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTC

    フエニックス・コンタクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    。保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●シリーズ:TTC●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●長さ:105.8mm●幅:6.2mm●奥行き:100mm●寸法:105.8 x 6.2 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-6760アズワン品番65-8088-40
  • サーキットブレーカアクセサリ EATON(イートン)

    サーキットブレーカアクセサリ

    EATON(イートン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    。PLSシリーズアクセサリ。EatonのPLSシリーズのMCB向けの業務用アクセサリ製品です。 アクセサリには、ハンドルロックアウト装置などがあります。
    仕様●アクセサリタイプ:切り替えインターロック●併用可能製品:PLSシリーズMCB、ZP-A回路ブレーカ●コード番号:922-7248アズワン品番65-8063-96
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    。ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0924アズワン品番65-8090-37
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    。Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1147アズワン品番65-8082-72
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ロングリアコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1154アズワン品番65-8082-17
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の Compact NSX 400/630 用の短い背面接続と Easy Pact CVS 400/630 用です背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1226アズワン品番65-8080-61
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1229アズワン品番65-8080-64
  • コネクタ シュナイダーエレクトリック

    コネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1225アズワン品番65-8082-30
  • コネクタ シュナイダーエレクトリック

    コネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1231アズワン品番65-8080-87
  • キャップ SIMATIC 1袋 10個入 SIEMENS

    キャップ SIMATIC 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:仮封用キャップ●範囲:SIMATIC●コード番号:236-8445アズワン品番65-8054-54
  • カバー Easypact CVS100 → 250、CDIA100 → 250 Dc、Powerpact マルチスタンダード シュナイダーエレクトリック

    カバー Easypact CVS100 → 250、CDIA100 → 250 Dc、Powerpact マルチスタンダード

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    。Compact NSX 及び Easy Pact CVS 用の Schneider Electric フロントパネルエスカッションです。エスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。保護等級が IP40、IK07 に向上しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:フロントプレート:●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1192アズワン品番65-8082-70
  • アクセサリ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    アクセサリ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    。Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric クリップと Easy Pact CVS 100/160/250 用裸ケーブルコネクタです。これらは、接続を保護するために使用されます。10 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:クリップ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1155アズワン品番65-8082-15
  • アクセサリ Compact NSX、Compact NSX Dc シュナイダーエレクトリック

    アクセサリ Compact NSX、Compact NSX Dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429266 )、3 つの電源接続( LV429268 )、2 つのショート Terminal shields( LV429515 )、及び安全トリップインターロック( LV429270 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1181アズワン品番65-8081-14
  • アクセサリ シュナイダーエレクトリック

    アクセサリ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric 4 極 Vigicompact NSX 400/630 固定回路ブレーカ( Vigi アドオンモジュール付き回路ブレーカ)用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定の Vigicompact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432517 )、電源接続 x 4 ( LV432519 )、ショート Terminal shields(LV432592) x 2、安全トリップインターロック( LV432520 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 400/630●コード番号:221-1253アズワン品番65-8081-05
  • アクセサリ シュナイダーエレクトリック

    アクセサリ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    。Compact NSX 100/160/250 デバイス用シーリングアクセサリの Schneider Electric バッグです。トグル、ロータリハンドル、モータ機構、トリップユニット、フロントカバー、Terminal shieldp などにシールを使用することができます。バッグには、6 個のシーリングアクセサリ、6 個のリードシール、2 個のねじ、0.5 m のワイヤが含まれています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:シーリングアクセサリ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1210アズワン品番65-8080-91
  • SZ PE busbar L:699 mm リタール

    SZ PE busbar L:699 mm

    リタール
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SZ●シリーズ:SZ●コード番号:230-4854アズワン品番65-8067-81
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 2 から 300 mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1227アズワン品番65-8082-95
  • シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENS

    シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron

    SIEMENS
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:変流器●範囲:Sentron●コード番号:210-9371アズワン品番65-8061-12
  • サージプロテクタ 10kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 10kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプラガブルサージ保護デバイスは、個別の N 及び PE ( 3 導体システム: L1、N、PE )を備えた単相電源ネットワークで使用される、漏れ電流がありません。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL94 準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-5545アズワン品番65-8088-55
  • シーメンス コネクタ Sentron SIEMENS

    シーメンス コネクタ Sentron

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズナットキーパーキットは、3VA1 250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。バスバーの厚さは 8 mm で、IEC に準拠して最大幅は 25 mm です。承認 EAC
    仕様●アクセサリタイプ:ナットキーパーキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9329アズワン品番65-8060-66
  • ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 SENTRON 5ST

    SIEMENS
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Pin busbar, 10 mm2 connection: 4x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
    仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5169アズワン品番65-8069-54
  • シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENS

    シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron

    SIEMENS
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズは、3VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM800 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20
    仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9418アズワン品番65-8059-62
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、120 mm 2 C 2 から 185 mm 2 C 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1162アズワン品番65-8083-03
  • サーキットブレーカアクセサリ Terminal shield シュナイダーエレクトリック

    サーキットブレーカアクセサリ Terminal shield

    シュナイダーエレクトリック
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のロング Terminal シールドシリーズは、さまざまな回路ブレーカに使用される成形ケースです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:絶縁アクセサリ●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:201-3601アズワン品番65-8089-36
  • シーメンス ブラケット Alpha SIEMENS

    シーメンス ブラケット Alpha

    SIEMENS
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    バスバーシステム用の Siemens 400 及び 630 DIN アクセサリブッシュフランジです。CE 及び EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:フランジ●範囲:Alpha●コード番号:228-8242アズワン品番65-8076-31
  • アクセサリ Compact NSX、Compact NSX Dc シュナイダーエレクトリック

    アクセサリ Compact NSX、Compact NSX Dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 3 極 Compact NSX 400/630 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432516 )、電源接続 3 ( LV432518 )、ショート Terminal shields(LV432591) x 2、安全トリップインターロック (LV432520) が含まれます。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1251アズワン品番65-8082-73
  • シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、制御ワイヤ電圧タップ接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9358アズワン品番65-8093-06
  • シーメンス 端子 Alpha SIEMENS

    シーメンス 端子 Alpha

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 2 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 420 g です
    仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2881アズワン品番65-8075-59
  • カバーフレーム 範囲 400 ~ 630 Dc シュナイダーエレクトリック

    カバーフレーム 範囲 400 ~ 630 Dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric フロントパネルエスカッションですエスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。IP 保護等級 - IP30 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:フロントプレート:●範囲:範囲 400 ~ 630 Dc●コード番号:221-1255アズワン品番65-8081-16
  • 配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機

    配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ

    三菱電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
    仕様コード番号:887-5310規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証シリーズC定格電流(A)125接続方式表面形取付け方法パネル取付け定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3アズワン品番65-8080-67フレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)440機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
  • ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、3 相 10 mm2、58 MW、グレー絶縁材は、AFDD 5SM601.-2 用に切断できます。極中心距離は少なくとも 150 mm です
    仕様●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5202アズワン品番65-8069-19

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器本体