絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,351件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から43日以内出荷
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-6寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)100定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5
漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 三菱電機漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆品) 三菱電機電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆品)三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途電磁石の励磁により可動接点が動作するので、モーターの始動停止の制御に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)接点構成主接点:3a定格使用電流(A)補助接点:3(AC-15級)AC220Vコイル操作電圧(V)100
漏電遮断器”NV-Cシリーズ” 三菱電機漏電遮断器”NV-Cシリーズ”三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN 三菱電機漏電遮断器(NV) NV63AF新型ーN三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。
極数3奥行(mm)90電流の種類AC
漏電遮断器(NV) NF50AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NF50AF三菱電機
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
漏電遮断器(NV)NF50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)96奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC
サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ三菱電機
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)300別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2リード線長さ(mm)800(過電圧検出)極数・素子数3P3E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100/200電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6定格動作過電圧(V)AC135アイソレーション適合適合定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)1以内
低圧遮断機 FAUシリーズ 三菱電機低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能フレーム30A接続方法表面形/簡易裏面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器  BV-C1 三菱電機低圧遮断器 BV-C1三菱電機
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格電流(A)20接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V (AC120V) 5定格感度電流(mA)30外形寸法a(mm)25外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応負荷側端子仕様速結端子動作時間(s)0.1
低圧遮断器  BV-C2 三菱電機低圧遮断器 BV-C2三菱電機
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷
付属品端子ねじM5×10(2極2本)(電源側組込み)、端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.15外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]定格電圧(V)240フレーム50A定格絶縁電圧(V)-接続表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC240V:2.5、AC120/240V:5、AC120V:5定格感度電流(mA)15過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続-極数・素子数2P2E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法特性漏電検出→Type AC定格使用電圧(AC V)240電源側端子仕様ねじ端子形負荷側端子仕様ねじ端子形電流の種類AC動作時間(s)最大0.1アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-50C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF入数1台
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-60S型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-60S型Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-60S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50SP型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50SP型Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
型式BBWA-50SP種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVFUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVFUシリーズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)50
SHーG型3P3E40A Panasonic(パナソニック)SHーG型3P3E40APanasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
極数・素子数3P3E
無電圧開放ユニット200V回路用 Panasonic(パナソニック)無電圧開放ユニット200V回路用Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
仕様JIS協約形モジュール種類無電圧開放ユニット(MGユニット)外形寸法(mm)H96×W25×D60定格電圧(V)AC200定格電圧・遮断容量AC200V操作回路電圧(V)AC200
ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品)三菱電機
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)1200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125極数・素子数3Pフレーム(AF)1250
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形富士電機
22,980税込25,278
1個
71日以内出荷から101日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形富士電機
89,980税込98,978
1個
71日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用富士電機
4,698税込5,168
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
安全ブレーカー エスコ安全ブレーカーエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。
寸法(mm)32×70×54.5質量(g)89極数2P定格電圧(V)AC100/200接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数2E
安全ブレーカー エスコ安全ブレーカーエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。過電流と短絡電流から回路を保護します。
寸法(mm)32×70×54.5質量(g)85極数2P定格電圧(V)AC100接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数1E
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5
切替開閉器 河村電器産業切替開閉器河村電器産業
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
ノーヒューズブレーカ 河村電器産業ノーヒューズブレーカ河村電器産業
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から14日以内出荷
ノーヒューズブレーカ漏電警報 河村電器産業ノーヒューズブレーカ漏電警報河村電器産業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
MB53X配電函 日東工業MB53X配電函日東工業
4,898税込5,388
1台
6日以内出荷
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。容量(kW)電動機:0.4質量(kg)0.67ライトベージュ(5Y7/1)極数3P定格電流(A)2.6ブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72材質(キャビネット)ABS樹脂
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型)その他【定格不足過電圧】AC120適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60)定格電流(A)50(基準周囲温度40度)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3WJIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)アンペア50AF引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型) 日東工業NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)日東工業
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
サーキットブレーカ
用途汎用型定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250定格電流(A)200端子構造【圧着端子用】M8接続可能電線(mm2)最大150カバー色グレーブルー極数・素子数3P・3E適合圧着端子R22-8~CR150-8引外し方式【過電流】熱電ー電磁
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ日東工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
単三中性線欠相保護付
用途配線用遮断器外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78定格電流(A)(基準周囲温度40度)60保護機能過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用相線式単相三線過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用 M6定格作動電圧(V)欠相保護機能:AC135定格遮断容量(kA)JIS(ICU) AC 100/200:5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100/200(単三)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
低圧遮断器 NV-ZSA 三菱電機低圧遮断器 NV-ZSA三菱電機
37,980税込41,778
1台
100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 NV-ZLA 三菱電機低圧遮断器 NV-ZLA三菱電機
64,980税込71,478
1台
70日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器 NV-ZHA 三菱電機低圧遮断器 NV-ZHA三菱電機
43,980税込48,378
1台
70日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV800-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NV800-SEW仕様三菱電機
329,800税込362,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV800-HEW仕様 三菱電機低圧遮断器NV800-HEW仕様三菱電機
449,800税込494,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器本体