絞り込み
定格電流(A)
- 15(3)
- 16(1)
- 20(3)
- 24(1)
- 30(3)
- 32(1)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(3)
- 60(15)
- 75(15)
- 90(1)
- 100(13)
- 120(8)
- 125(25)
極数・素子数
- 2P(1)
- 2P2E(4)
- 3P(8)
- 3P2E(3)
- 3P3E(14)
- 4P4E(1)
定格感度電流(mA)
- 30(18)
- 100(1)
- 200(2)
定格電圧(V)
- AC100(20)
- AC200(12)
- AC230(5)
- AC240(1)
- AC415(4)
- AC440(12)
- AC480(1)
- AC500(1)
- DC250(1)
フレーム(AF)
- 125
- 20(2)
- 30(127)
- 32(7)
- 50(128)
- 60(47)
- 63(4)
- 70(2)
- 75(19)
- 100(87)
- 150(18)
- 225(36)
- 250(26)
- 400(37)
- 600(12)
- 630(4)
- 800(8)
- 1000(1)
- 1200(2)
接続方式
- 埋込形(4)
- 表面形(21)
- 裏面形(4)
埋込形・表面形・裏面形
ブランド
- テンパール工業(9)
- 富士電機(7)
- 三菱電機(6)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日立産機システム(1)
テンパール工業・富士電機・三菱電機・エスコ・Panasonic(パナソニック)・日立産機システム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
15(3)
20(3)
30(3)
40(4)
50(3)
60(15)
75(15)
100(13)
120(8)
125(25)

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
三菱電機(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から112日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から22日以内出荷付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン有外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3Eフレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
日立産機システム¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
テンパール工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥71,980~税込¥79,178~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器
テンパール工業¥43,980~税込¥48,378~1台6日以内出荷から12日以内出荷単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/AC200定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可極数・素子数3P2E
AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)
エスコ¥55,000税込¥60,5001個翌日出荷エスコ品番EA940MN-49定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)125
AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)
エスコ¥55,000税込¥60,5001個7日以内出荷エスコ品番EA940MN-44定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)125
漏電ブレーカ BJW型
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷モータ保護兼用 端子カバー付き主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品