絞り込み
定格電流(A)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(2)
極数・素子数
- 2P2E(2)
定格感度電流(mA)
- 30(2)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(2)
フレーム(AF)
- 20
- 30(128)
- 32(7)
- 50(128)
- 60(47)
- 63(4)
- 70(2)
- 75(19)
- 100(88)
- 125(26)
- 150(18)
- 225(36)
- 250(26)
- 400(37)
- 600(12)
- 630(4)
- 800(8)
- 1000(1)
- 1200(2)
接続方式
- 表面形(2)
表面形
ブランド
- テンパール工業(2)
テンパール工業
「定格電流(A)」から絞り込む
15(2)
20(2)
30(2)

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から47日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品