絞り込み
定格電流(A)
- 15(2)
- 20(3)
- 30(5)
- 40(6)
- 50(6)
- 60(47)
極数・素子数
- 2P(5)
- 2P2E(15)
- 3P(9)
- 3P2E(9)
- 3P3E(25)
定格感度電流(mA)
- 15(6)
- 30(38)
- 100(13)
定格電圧(V)
- AC100(41)
- AC200(39)
- AC240(6)
- AC415(6)
- AC440(7)
フレーム(AF)
- 60
- 20(2)
- 30(128)
- 32(7)
- 50(128)
- 63(4)
- 70(2)
- 75(19)
- 100(88)
- 125(26)
- 150(18)
- 225(36)
- 250(26)
- 400(37)
- 600(12)
- 630(4)
- 800(8)
- 1000(1)
- 1200(2)
接続方式
- その他(4)
- 埋込形(4)
- 差込形(3)
- 表面形(27)
- 裏面形(4)
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
- テンパール工業(21)
- 日東工業(11)
- 三菱電機(6)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(2)
- 富士電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
テンパール工業・日東工業・三菱電機・河村電器産業・エスコ・富士電機・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
15(2)
20(3)
30(5)
40(6)
50(6)
60(47)

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から47日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
テンパール工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS
河村電器産業(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から3日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
漏電ブレーカ(自家用発電連系用)
河村電器産業¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から41日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
三菱電機(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL
河村電器産業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から41日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器:欠相保護付
テンパール工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
漏電ブレーカABF型 主幹用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
漏電遮断器 ボックスブレーカ
テンパール工業¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
テンパール工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
低圧遮断器 KCシリーズ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から6日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 中感度形 【受注生産品】
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷型式GB-62KC質量(kg)0.32種類漏電遮断器定格電流(A)60接続方式表面形名称Kシリーズ接続可能電線(mm2)最大22定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格感度電流(mA)100漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能)極数・素子数2P2Eフレーム(AF)60定格使用電圧(AC V)100~200動作時間(s)最大0.1
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
ボックスブレーカ 漏電遮断器組込
テンパール工業¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から6日以内出荷ボックスブレーカ定格電圧(V)AC100-AC200JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能極数・素子数3P3E
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷エスコ品番EA940MN-36定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)60
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から7日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品