絞り込み
定格電流(A)
- 5(5)
- 10(5)
- 15(6)
- 20(5)
- 30(6)
- 32(5)
- 40(7)
- 50(5)
- 60(8)
- 63(5)
- 75(8)
- 100(7)
- 125(6)
- 150(5)
- 160(4)
- 175(5)
- 250(5)
- 300(5)
- 350(5)
- 400(5)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数・素子数
- 2P(3)
- 2P2E(3)
- 3P3E(9)
- 4P4E(2)
定格感度電流(mA)
- 15(2)
- 30(12)
- 50(2)
- 100(3)
定格電圧(V)
- AC230
- 100(1)
- AC100(291)
- AC120(1)
- AC125(1)
- AC200(251)
- AC220(1)
- AC240(16)
- AC400(1)
- AC415(56)
- AC440(41)
- AC480(2)
- AC500(1)
- DC250(1)
- その他(1)
フレーム(AF)
- 32(4)
- 50(9)
- 63(3)
- 100(4)
- 125(5)
- 250(5)
- 400(5)
- 630(3)
- 800(2)
接続方式
- その他(1)
- 表面形(9)
その他・表面形
ブランド
- 富士電機(9)
- エスコ(3)
富士電機・エスコ
「定格電流(A)」から絞り込む
15(6)
30(6)
40(7)
60(8)
75(8)
100(7)
125(6)
300(5)
350(5)
400(5)
定格電流(A)をもっと見る

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から112日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から22日以内出荷付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン有外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3Eフレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
AC100-230V/ 40A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-14定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-13定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 15A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個7日以内出荷エスコ品番EA940MN-11定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)15定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形
富士電機¥439,800税込¥483,7801個23日以内出荷接続方式表面形(平形端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3Eフレーム(AF)400定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品