絞り込み
定格電流(A)
- 125
- 5(37)
- 10(47)
- 15(137)
- 20(159)
- 25(20)
- 30(177)
- 40(108)
- 50(109)
- 60(105)
- 75(90)
- 100(85)
- 150(50)
- 175(44)
- 200(45)
- 225(46)
- 250(49)
- 300(40)
- 350(38)
- 400(42)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数・素子数
- 2P(2)
- 2P2E(6)
- 3P(15)
- 3P2E(7)
- 3P3E(31)
- 4P3E(2)
- 4P4E(1)
定格感度電流(mA)
- 30(39)
- 100(2)
- 200(2)
定格電圧(V)
- AC100(35)
- AC200(27)
- AC230(6)
- AC240(3)
- AC415(11)
- AC440(14)
- AC480(1)
- AC500(1)
- DC250(1)
フレーム(AF)
- 100(1)
- 125(25)
- 150(6)
- 225(25)
- 250(7)
接続方式
- その他(3)
- 埋込形(5)
- 差込形(1)
- 表面形(28)
- 裏面形(5)
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(11)
- テンパール工業(11)
- 富士電機(9)
- 日東工業(8)
- 日立産機システム(8)
- 三菱電機(6)
- 河村電器産業(3)
- エスコ(2)
- 寺崎電気産業(1)
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・富士電機・日東工業・日立産機システム・三菱電機・河村電器産業・エスコ・寺崎電気産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
15(137)
20(159)
30(177)
40(108)
50(109)
60(105)
75(90)
100(85)
125
150(50)
定格電流(A)をもっと見る

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
三菱電機(2件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流30mA
日立産機システム¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)用途配線保護、漏電保護定格感度電流(mA)30極数(P)3
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-125種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から112日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から22日以内出荷付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン有外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3Eフレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
日立産機システム¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流100・200・500mA
日立産機システム¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)用途配線保護、漏電保護定格感度電流(mA)100・200・500極数(P)3
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦入数1台
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-225型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-225質量(kg)1.8種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13相線式3Φ3W、1Φ3W動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥85,980~税込¥94,578~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷から5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)2縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)2縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)幅(mm)90厚さ(mm)150質量(kg)1.2定格電流(A)125縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)幅(mm)75厚さ(mm)130質量(kg)0.74縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-440極数(P)3
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器
テンパール工業¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷から12日以内出荷単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/AC200定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可極数・素子数3P2E
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品