絞り込み
定格電流(A)
- 15
- 5(37)
- 10(47)
- 20(159)
- 25(20)
- 30(177)
- 40(108)
- 50(109)
- 60(105)
- 75(90)
- 100(85)
- 125(59)
- 150(50)
- 175(44)
- 200(45)
- 225(46)
- 250(49)
- 300(40)
- 350(38)
- 400(42)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数・素子数
- 2(3)
- 2P(13)
- 2P1E(26)
- 2P2E(77)
- 3P(20)
- 3P3E(47)
- 4P3E(2)
- 4P4E(1)
定格感度電流(mA)
- 6(1)
- 10(2)
- 15(46)
- 30(86)
- 50(1)
- 100(10)
定格電圧(V)
- AC100(102)
- AC125(1)
- AC200(80)
- AC220(1)
- AC230(6)
- AC240(9)
- AC400(1)
- AC415(5)
- AC440(13)
- AC480(1)
フレーム(AF)
- 20(2)
- 30(59)
- 32(5)
- 50(56)
- 60(2)
- 100(5)
- 125(3)
接続方式
- その他(5)
- 埋込形(3)
- 差込形(2)
- 表面形(42)
- 裏面形(3)
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(51)
- テンパール工業(21)
- 三菱電機(17)
- 日東工業(13)
- 日立産機システム(11)
- 富士電機(10)
- エスコ(4)
- 河村電器産業(4)
- 寺崎電気産業(2)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- オーム電機(1)
- 内外電機(1)
- マキタ(1)
- 日幸電機製作所(1)
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・三菱電機・日東工業・日立産機システム・富士電機・エスコ・河村電器産業・寺崎電気産業・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・オーム電機・内外電機・マキタ・日幸電機製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
15
20(159)
30(177)
40(108)
50(109)
60(105)
75(90)
100(85)
125(59)
150(50)
定格電流(A)をもっと見る

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類海外規格品規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形フレーム(AF)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン
富士電機(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から27日以内出荷コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。接続方式表面形フレーム(AF)50
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から47日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
テンパール工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
漏電ブレーカ(JIS互換性形)
河村電器産業(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続可フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
漏電ブレーカ ZLH-M
河村電器産業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ付属品-仕様ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ハーフサイズ/分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)
日東工業(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)
テンパール工業¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から12日以内出荷寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
コンパクト漏電ブレーカSHE型
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から7日以内出荷仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形定格遮断容量(kA)2.5
漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)
テンパール工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-10~40寸法H(mm)45定格電圧(V)AC100-AC125保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15遮断電流(A)1000極数・素子数2P2E
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続可フレーム(AF)30
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品