絞り込み
定格電流(A)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 30(2)
極数・素子数
  • 2P0E(1)
  • 2P1E(1)
  • 2P2E(2)
  • 3P3E(1)
定格感度電流(mA)
  • 10
  • 6(1)
  • 15(74)
  • 30(206)
  • 50(2)
  • 100(46)
  • 200(3)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(3)
フレーム(AF)
  • 30(2)
  • 50(1)
接続方式
  • 表面形(1)
表面形
ブランド
  • 日東工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
日東工業・Panasonic(パナソニック)・三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
15(2)
20(1)
30(2)
  • 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)

    小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
  • 安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ 三菱電機

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.06規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)接続方式表面形相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6

漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器本体