絞り込み
定格電流(A)
- 5(9)
- 10(9)
- 15(10)
- 20(12)
- 30(11)
- 32(5)
- 40(11)
- 50(10)
- 60(14)
- 75(13)
- 100(12)
- 125(9)
- 150(8)
- 175(8)
- 200(7)
- 225(7)
- 250(8)
- 300(8)
- 350(7)
- 400(9)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数・素子数
- 2P1E(1)
- 2P2E(9)
- 3P2E(1)
- 3P3E(14)
- 4P4E(2)
定格感度電流(mA)
- 15(4)
- 30(14)
- 50(2)
- 100(4)
定格電圧(V)
- AC100(12)
- AC200(3)
- AC230(9)
- AC240(2)
- AC440(8)
- AC480(2)
- その他(1)
フレーム(AF)
- 30(2)
- 32(6)
- 50(11)
- 60(2)
- 63(3)
- 75(1)
- 100(8)
- 125(7)
- 150(1)
- 225(2)
- 250(7)
- 400(8)
- 600(1)
- 630(3)
- 800(2)
接続方式
- その他(1)
- 表面形(17)
その他・表面形
ブランド
- 富士電機
- Panasonic(パナソニック)(204)
- テンパール工業(79)
- 日東工業(52)
- 三菱電機(36)
- エスコ(27)
- 河村電器産業(23)
- 日立産機システム(19)
- 富士電機機器制御(4)
- 内外電機(3)
- 寺崎電気産業(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- 日本防災スキーム(2)
- オーム電機(1)
- マキタ(1)
- 日幸電機製作所(1)
- Nito(1)
特価
「定格電流(A)」から絞り込む
15(10)
20(12)
30(11)
40(11)
50(10)
60(14)
75(13)
100(12)
125(9)
400(9)
定格電流(A)をもっと見る

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン
富士電機(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から27日以内出荷コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。接続方式表面形フレーム(AF)50
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から112日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
電灯分電盤用オートブレーカ
富士電機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から23日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3DC適用不可
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から22日以内出荷付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン有外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3Eフレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器
富士電機¥15,980税込¥17,5781個23日以内出荷定格電流(A)20定格周波数(Hz)50/60接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ2W動作時間(最大)0.1s定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数2P2E定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用メガテスト切換スイッチ無
単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器
富士電機¥37,980~税込¥41,778~1個27日以内出荷から102日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ無過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内
G‐TWINシリーズ漏電遮断器 UL登録品
富士電機¥63,980税込¥70,3781個10日以内出荷定格電流(A)60動作時間(最大)0.1s定格感度電流(mA)100/200/500切替定格使用電圧(V)UL:AC240(使用可能電圧範囲80~264)、IEC:100-230-440共用
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
富士電機¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から82日以内出荷極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形
富士電機¥439,800税込¥483,7801個23日以内出荷接続方式表面形(平形端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3Eフレーム(AF)400定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品