絞り込み
極数
- 4
- 2(6)
- 3(15)
- 5(10)
- 6(8)
- 7(11)
- 8(18)
- 9(49)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(3)
- 15(49)
- 16(3)
- 20(9)
- 25(41)
- 26(5)
- 37(30)
- 40(5)
- 50(16)
- 120(4)
- 極数をもっと見る
ブランド
- 3M(スリーエム)(7)
- ワイドミュラー(4)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- サンキューテクノス(3)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 三桂製作所(1)
- ハーティング(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「極数」から絞り込む
3(15)
4
5(10)
7(11)
8(18)
9(49)
15(49)
25(41)
37(30)
50(16)
極数をもっと見る

ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)¥279~税込¥307~1個当日出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状オス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット
3M(スリーエム)¥279~税込¥307~1個当日出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ
三菱電機エンジニアリング¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から77日以内出荷ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット パネルマウントタイプ
3M(スリーエム)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
標準角形コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781袋(10個)当日出荷産業用モータコネクタ キット品 リセプタクル用途電線対モータRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度
ワイドミュラー¥359税込¥3951個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス
ワイドミュラー¥569税込¥6261個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥139税込¥1531個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型色黒極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥92税込¥1011個当日出荷リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル
三菱電機エンジニアリング¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。形状ストレート質量(g)約30種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 B04P-XL-HDB (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,898税込¥2,0881箱(20個)翌々日出荷ピッチ(mm)5極数4シリーズXL定格電圧(V)150定格電流(A)10表面処理コンタクト:銅、錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向トップエントリー
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度
ワイドミュラー¥249税込¥2741個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス
ワイドミュラー¥669税込¥7361個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥4,198~税込¥4,618~1個ほか7日以内出荷定格電圧(V)400定格電流(A)10接続方式ストレートコード3ARoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PE実装タイプケーブルマウント
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート
三桂製作所¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷3A形で電線がねじ止め式のインサートです。 電線接続はフェルール端子をご使用下さい。 コンタクトはインサートに内蔵しています。 アースは、ボディーアース構造です。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、コーディングピン/ブッシュ:なし材質PCサイズ3A質量(g)14/個使用温度範囲(℃)-40~+125規格CE、UL・CSA定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):230/400部品名称インサート定格電流(A)10記号ZD表面処理銀めっき接触抵抗(mΩ)3以下絶縁抵抗(Ω)1010以上電線接続方法ねじ止め式互換性有り色調アイボリー使用コンタクト内蔵コンタクト形状丸形適合電線サイズ0.25~2.5mm2耐電圧(kV)2.21
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥329税込¥3621個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型色黒極数4定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
リンクコネクタ/ワンピースブランチ
3M(スリーエム)¥489~税込¥538~1個3日以内出荷材質(インシュレータ)PBT樹脂色(インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白ピッチ(mm)2.54極数4定格電圧(V)32定格電流(A)7材質(コンタクト)鋼合金被覆外径(mm)(適用)2.54適合電線範囲 AWG(#)16~20
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品