絞り込み
極数
  • 4
  • 2(6)
  • 3(15)
  • 5(12)
  • 6(11)
  • 7(12)
  • 8(18)
  • 9(50)
  • 10(9)
  • 12(9)
  • 14(6)
  • 15(50)
  • 20(12)
  • 25(41)
  • 26(6)
  • 36(4)
  • 37(30)
  • 40(5)
  • 50(16)
  • 120(4)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(7)
  • ワイドミュラー(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • サンキューテクノス(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • 三桂製作所(1)
  • ハーティング(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
  • e-CON 3M(スリーエム)

    e-CON

    3M(スリーエム)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
  • ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状オス電線接続方法圧接色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット

    3M(スリーエム)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC-Link 3M(スリーエム)

    CC-Link

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
    ピッチ(mm)3定格電流(A)10仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル

    三菱電機エンジニアリング
    719税込791
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
    形状ストレート質量(g)約30種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
    形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
  • ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット パネルマウントタイプ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット パネルマウントタイプ

    3M(スリーエム)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準角形コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    標準角形コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    当日出荷
    産業用モータコネクタ キット品 リセプタクル
    用途電線対モータRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ

    三菱電機エンジニアリング
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
    形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
  • コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラー

    コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度

    ワイドミュラー
    359税込395
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラー

    スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス

    ワイドミュラー
    569税込626
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。
    用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    92税込101
    1個
    当日出荷
    リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数4定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 B04P-XL-HDB (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 B04P-XL-HDB (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,898税込2,088
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)5極数4シリーズXL定格電圧(V)150定格電流(A)10表面処理コンタクト:銅、錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向トップエントリー
  • コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラー

    コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度

    ワイドミュラー
    249税込274
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス ワイドミュラー

    スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス

    ワイドミュラー
    669税込736
    1個
    当日出荷
    撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
    用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A

    ハーティング
    4,198税込4,618
    1個ほか
    7日以内出荷
    定格電圧(V)400定格電流(A)10接続方式ストレートコード3ARoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PE実装タイプケーブルマウント
  • サンキューブ 角型コネクタ A形インサート 三桂製作所

    サンキューブ 角型コネクタ A形インサート

    三桂製作所
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    3A形で電線がねじ止め式のインサートです。 電線接続はフェルール端子をご使用下さい。 コンタクトはインサートに内蔵しています。 アースは、ボディーアース構造です。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
    仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、コーディングピン/ブッシュ:なし材質PCサイズ3A質量(g)14/個使用温度範囲(℃)-40~+125規格CE、UL・CSA定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):230/400部品名称インサート定格電流(A)10記号ZD表面処理銀めっき接触抵抗(mΩ)3以下絶縁抵抗(Ω)1010以上電線接続方法ねじ止め式互換性有り色調アイボリー使用コンタクト内蔵コンタクト形状丸形適合電線サイズ0.25~2.5mm2耐電圧(kV)2.21
  • THTメールヘッダ ワゴジャパン

    THTメールヘッダ

    ワゴジャパン
    62,980税込69,278
    1箱(200個)
    30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタプリント基板用(接続方式)燃焼性V0
  • リンクコネクタ/ワンピースブランチ 3M(スリーエム)

    リンクコネクタ/ワンピースブランチ

    3M(スリーエム)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)PBT樹脂(インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白ピッチ(mm)2.54極数4定格電圧(V)32定格電流(A)7材質(コンタクト)鋼合金被覆外径(mm)(適用)2.54適合電線範囲 AWG(#)16~20
角型コネクタ