絞り込み
極数
- 6(2)
- 7(1)
- 10(3)
コンタクト形状
- オス(ピン)(1)
- メス(ソケット)(1)
定格電流(A)
- 2.5
- 0.5(12)
- 1(17)
- 2(37)
- 3(59)
- 4(44)
- 5(110)
- 7(16)
- 8(8)
- 10(108)
- 13(18)
- 15(88)
- 20(55)
- 23(19)
- 25(13)
- 30(43)
- 46(18)
- 50(11)
- 80(33)
- 150(28)
- 定格電流(A)をもっと見る
ブランド
- LEMO(4)
- マル信無線電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「極数」から絞り込む
6(2)
7(1)
10(3)

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロムIP等級IP50
DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5
マル信無線電機(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781パック(10個)当日出荷から32日以内出荷種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
6芯ストレートプラグ
LEMO¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
10芯固定カプラ 防水または気密
LEMO¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)19.16極数10定格電流(A)2.5材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
10芯ストレートプラグ
LEMO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数10材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品