絞り込み
極数
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 10(3)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(1)
  • メス(ソケット)(1)
定格電流(A)
  • 2.5
  • 0.5(12)
  • 1(17)
  • 2(37)
  • 3(60)
  • 4(44)
  • 5(110)
  • 7(16)
  • 8(8)
  • 10(108)
  • 13(18)
  • 15(88)
  • 20(55)
  • 23(19)
  • 25(13)
  • 30(43)
  • 46(18)
  • 50(11)
  • 80(33)
  • 150(28)
ブランド
  • LEMO(4)
  • マル信無線電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ

    LEMO(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロムIP等級IP50
  • DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5

    マル信無線電機(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1パック(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
  • 6芯ストレートプラグ LEMO

    6芯ストレートプラグ

    LEMO
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色極数6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 10芯固定カプラ 防水または気密 LEMO

    10芯固定カプラ 防水または気密

    LEMO
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)19.16極数10定格電流(A)2.5材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 10芯ストレートプラグ LEMO

    10芯ストレートプラグ

    LEMO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色極数10材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
丸型コネクタ
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
丸型コネクタ 定格電流(A):2.5 【通販モノタロウ】 コネクタ・コネクタ付ケーブル