絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
極数
  • 2(12)
  • 3(15)
  • 4(18)
  • 7(17)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(16)
  • メス(ソケット)(17)
シェルサイズ
  • 20(12)
  • 22(17)
  • 24(17)
定格電流(A)
  • 46
  • 0.5(12)
  • 1(17)
  • 2(29)
  • 2.5(5)
  • 3(60)
  • 4(41)
  • 5(109)
  • 7(16)
  • 8(8)
  • 10(106)
  • 13(19)
  • 15(82)
  • 20(55)
  • 23(19)
  • 25(13)
  • 30(43)
  • 50(11)
  • 80(33)
  • 150(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(12)
3(15)
4(18)
7(17)
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から107日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から117日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
丸型防水コネクタ JL10シリーズ JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズJAE(日本航空電子工業)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状アングル(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ
CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から102日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ウオールレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体