絞り込み
ブランド
- BINDER(ビンダー)
- AMPHENOL(2,755)
- BULGIN(249)
- GB[制御機器](55)
- ITT CANNON(44)
- ITTキャノン(26)
- JAE(日本航空電子工業)(46)
- LEMO(169)
- LINKMAN(88)
- LUMBERG(25)
- Lumberg Automation(26)
- RADIALL(137)
- SOURIAU(104)
- SWITCHCRAFT(73)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
- フエニックス・コンタクト(320)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(77)
- マル信無線電機(114)
- 七星科学研究所(338)
- 多治見無線電機(44)
- ブランドをもっと見る

丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥189,800税込¥208,7801箱(100個)7日以内出荷寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418アズワン品番65-7657-11
丸型コネクタ 4極 M9 ケーブルマウント
BINDER(ビンダー)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズ。IP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612アズワン品番65-7786-27
丸型コネクタ 3極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥139,800税込¥153,7801箱(100個)7日以内出荷ケーブルプラグ仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2461アズワン品番65-7654-95
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥179,800税込¥197,7801箱(100個)7日以内出荷寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、メスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、メスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9メスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2424アズワン品番65-7754-25
丸型コネクタ 8極 M9 パネルマウント
BINDER(ビンダー)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズ。はんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785アズワン品番65-7785-89
丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥279,800税込¥307,7801箱(100個)7日以内出荷ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2450アズワン品番65-7757-70
丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥679,800税込¥747,7801箱(100個)7日以内出荷金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2456アズワン品番65-7761-36
丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥179,800税込¥197,7801箱(100個)7日以内出荷ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2446アズワン品番65-7763-93
丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥269,800~税込¥296,780~1箱(100個)7日以内出荷ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥219,800税込¥241,7801箱(100個)7日以内出荷プラグ及びソケットM8 x 1、768シリーズ。718シリーズに対応仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:30 V●接合型:スナップイン●接続方向:ストレート●シリーズ:768●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2479アズワン品番65-7656-30
丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥369,800税込¥406,7801箱(100個)7日以内出荷ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2439アズワン品番65-7770-21
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥399,800税込¥439,7801箱(100個)7日以内出荷。ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:真鍮●コード番号:190-2482アズワン品番65-7759-53
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥259,800税込¥285,7801箱(100個)7日以内出荷。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443アズワン品番65-7718-69
丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウント
BINDER(ビンダー)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426アズワン品番65-7582-97
丸型コネクタ 2極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥129,800税込¥142,7801箱(100個)7日以内出荷。ケーブルプラグ仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2460アズワン品番65-7767-97
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥169,800税込¥186,7801箱(100個)7日以内出荷寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2419アズワン品番65-7657-12
丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥249,800税込¥274,7801箱(100個)7日以内出荷ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2438アズワン品番65-7656-15
丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウント
BINDER(ビンダー)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してください。ケーブルジャック。シールドリング付き、シールド可能。L:61 mm、O:18.5 mm仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866アズワン品番65-7771-77
丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥219,800税込¥241,7801箱(100個)7日以内出荷ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447アズワン品番65-7654-94
丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入
BINDER(ビンダー)¥389,800税込¥428,7801箱(100個)7日以内出荷金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2458アズワン品番65-7770-03
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品