絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • モノタロウ(64)
  • AMPHENOL(5,406)
  • BOURNS(1,979)
  • IDEC(和泉電気)(2,197)
  • KEMET(2,212)
  • MICROCHIP(1,867)
  • omron(オムロン)(3,817)
  • onsemi(1,857)
  • Panasonic(パナソニック)(7,127)
  • RS PRO(13,687)
  • SAMTEC(1,957)
  • SIEMENS(3,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,966)
  • VISHAY(4,657)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,857)
  • YAGEO(2,661)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • フエニックス・コンタクト(4,102)
  • 日本モレックス(molex)(3,356)
  • 河村電器産業(3,036)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(350)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
383件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Binder 丸形コネクタ 693シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 693シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スクリューオン
  • 99-4217-14-07 BINDER(ビンダー)

    99-4217-14-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ

    BINDER(ビンダー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 99-4226-14-07 BINDER(ビンダー)

    99-4226-14-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 08-2300-000-000 BINDER(ビンダー)

    08-2300-000-000

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    シリーズ693保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • Binder ダストキャップ BINDER(ビンダー)

    Binder ダストキャップ

    BINDER(ビンダー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 08-2299-000-000 BINDER(ビンダー)

    08-2299-000-000

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリーズ693保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • 99-4225-14-07 BINDER(ビンダー)

    99-4225-14-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 99-0401-00-02 BINDER(ビンダー)

    99-0401-00-02

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    極数2シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
  • 99-0413-00-05 BINDER(ビンダー)

    99-0413-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
  • 99-4218-14-07 BINDER(ビンダー)

    99-4218-14-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PE結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100
  • 09-9789-71-05 BINDER(ビンダー)

    09-9789-71-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 09-4223-00-04 BINDER(ビンダー)

    09-4223-00-04

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • Binder 丸形コネクタ 768シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 768シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ768定格電流(A)4IP等級IP67コネクタサイズM8
  • Binder 丸形コネクタ 707シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 707シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ707定格電圧(V)60定格電流(A)1IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スクリューオン
  • Binder 丸形コネクタ 680シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 680シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ680端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
  • 99-0402-70-02 BINDER(ビンダー)

    99-0402-70-02

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    極数2シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
  • 99-1436-824-05 BINDER(ビンダー)

    99-1436-824-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
  • 09-0404-00-02 BINDER(ビンダー)

    09-0404-00-02

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数2ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)青銅結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • 09-9766-30-04 BINDER(ビンダー)

    09-9766-30-04

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    極数4ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
  • 99-0075-100-03 BINDER(ビンダー)

    99-0075-100-03

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    極数3ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • 09-0774-000-08 BINDER(ビンダー)

    09-0774-000-08

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    極数8シリーズ770ソケットorプラグソケット定格電圧175.0V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
  • 09-0321-00-06 BINDER(ビンダー)

    09-0321-00-06

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)5保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0414-70-05 BINDER(ビンダー)

    99-0414-70-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    欠品中
    極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • 99-0425-00-08 BINDER(ビンダー)

    99-0425-00-08

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-0332-00-12 BINDER(ビンダー)

    09-0332-00-12

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    極数12シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0076-100-03 BINDER(ビンダー)

    99-0076-100-03

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-9792-30-05 BINDER(ビンダー)

    09-9792-30-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 99-9105-00-03 BINDER(ビンダー)

    99-9105-00-03

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ720ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-0310-00-04 BINDER(ビンダー)

    09-0310-00-04

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    極数4シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP40材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-0325-00-07 BINDER(ビンダー)

    09-0325-00-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    極数7シリーズ680ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-4224-00-04 BINDER(ビンダー)

    09-4224-00-04

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    極数4シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)青銅結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-4226-00-07 BINDER(ビンダー)

    99-4226-00-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-9765-30-04 BINDER(ビンダー)

    09-9765-30-04

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 99-0413-70-05 BINDER(ビンダー)

    99-0413-70-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • 99-0410-00-04 BINDER(ビンダー)

    99-0410-00-04

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    極数4シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-4220-00-07 BINDER(ビンダー)

    09-4220-00-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ21.5RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-4218-00-07 BINDER(ビンダー)

    99-4218-00-07

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-9791-30-05 BINDER(ビンダー)

    09-9791-30-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • Binder ピンコンタクト 692 シリーズ オス 圧着端子 BINDER(ビンダー)

    Binder ピンコンタクト 692 シリーズ オス 圧着端子

    BINDER(ビンダー)
    ¥739~税込¥813~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)25取付方式ケーブルマウントシリーズ692端子種別圧着定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき銀併用可能製品RD24電源コネクタ最大接触抵抗(mΩ)5