絞り込み
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 7.5(3)
  • 10(4)
  • 15(6)
ブランド
  • ITTキャノン
  • AMPHENOL(2,755)
  • BULGIN(249)
  • GB[制御機器](55)
  • ITT CANNON(44)
  • JAE(日本航空電子工業)(46)
  • LEMO(169)
  • LINKMAN(88)
  • LUMBERG(25)
  • Lumberg Automation(26)
  • RADIALL(137)
  • SOURIAU(104)
  • SWITCHCRAFT(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
  • フエニックス・コンタクト(320)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(77)
  • マル信無線電機(113)
  • 七星科学研究所(339)
  • 多治見無線電機(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャノンコネクタ 3ピン メス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン メス

    ITTキャノン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 3ピン オス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン オス

    ITTキャノン
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ ITTキャノン

    キャノンコネクタ

    ITTキャノン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子はんだ端子
  • キャノンコネクタ 4ピン メス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 4ピン メス

    ITTキャノン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 4ピン オス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 4ピン オス

    ITTキャノン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用 ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用

    ITTキャノン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用 ITTキャノン

    マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用

    ITTキャノン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ(5ピン ピンプラグ) ITTキャノン

    キャノンコネクタ(5ピン ピンプラグ)

    ITTキャノン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
    コネクタ形状ピンプラグピン数(ピン)5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
  • キャノンコネクタ(5ピン ソケットプラグ) ITTキャノン

    キャノンコネクタ(5ピン ソケットプラグ)

    ITTキャノン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
    コネクタ形状ソケットプラグピン数(ピン)5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
  • キャノンコネクタ(4ピン ピンプラグ) ITTキャノン

    キャノンコネクタ(4ピン ピンプラグ)

    ITTキャノン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
    コネクタ形状ピンプラグピン数(ピン)4色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
  • キャノンコネクタ(4ピン ソケットプラグ) ITTキャノン

    キャノンコネクタ(4ピン ソケットプラグ)

    ITTキャノン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
    コネクタ形状ソケットプラグピン数(ピン)4色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
  • キャノンコネクタ 5ピン メス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 5ピン メス

    ITTキャノン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 5ピン オス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 5ピン オス

    ITTキャノン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用 ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用

    ITTキャノン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 2ピン メス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 2ピン メス

    ITTキャノン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC200定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1600
  • キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン

    キャノンコネクター B-XL-3シリーズ

    ITTキャノン
    ¥635税込¥699
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(オス、ピンプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、オス側のピンプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
    仕様●コネクタの形態:ピンプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒アズワン品番67-0418-80
  • キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン

    キャノンコネクター B-XL-3シリーズ

    ITTキャノン
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(メス、ソケットプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、メス側のソケットプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
    仕様●コネクタの形態:ソケットプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒色アズワン品番67-0418-81
  • 円形 コネクタ プラグ サイズ24 48 ポジション ケーブル ITTキャノン

    円形 コネクタ プラグ サイズ24 48 ポジション ケーブル

    ITTキャノン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:48 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1612-92
  • 円形 コンタクト ピン 0.4-0.75MM2 クリンプ ITTキャノン

    円形 コンタクト ピン 0.4-0.75MM2 クリンプ

    ITTキャノン
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Mini Sure-Seal シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:Mini Sure-Seal シリーズ 円形 コネクタ コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプアズワン品番65-1622-92
  • 円形 コネクタ プラグ サイズ20 28 ポジション ケーブル ITTキャノン

    円形 コネクタ プラグ サイズ20 28 ポジション ケーブル

    ITTキャノン
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:28 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1599-55
  • 円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 28 ポジション パネル ITTキャノン

    円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 28 ポジション パネル

    ITTキャノン
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:28 カップリング スタイル:バヨネット コンタクト 材質:-アズワン品番65-1615-64
  • 円形 コネクタ プラグ サイズ14 12 ポジション ケーブル ITTキャノン

    円形 コネクタ プラグ サイズ14 12 ポジション ケーブル

    ITTキャノン
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1612-91
  • 円形 コネクタ 12POS RCPT フランジ ITTキャノン

    円形 コネクタ 12POS RCPT フランジ

    ITTキャノン
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Trident Neptune シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1373-73
  • 円形 コネクタ プラグ サイズ16 19 ポジション ケーブル ITTキャノン

    円形 コネクタ プラグ サイズ16 19 ポジション ケーブル

    ITTキャノン
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1617-09
  • 円形 コネクタ プラグ サイズ10 4 ポジション ケーブル ITTキャノン

    円形 コネクタ プラグ サイズ10 4 ポジション ケーブル

    ITTキャノン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1612-88
  • 円形 コネクタ プラグ サイズ12 8 ポジション ケーブル ITTキャノン

    円形 コネクタ プラグ サイズ12 8 ポジション ケーブル

    ITTキャノン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:産業用丸型 製品群:Trident Ringlock シリーズ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド) 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コネクタ マウント:ケーブルアズワン品番65-1616-48

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体