絞り込み
ブランド
- ITTキャノン
- モノタロウ(37)
- AMPHENOL(5,370)
- BOURNS(1,985)
- IDEC(和泉電気)(2,196)
- KEMET(2,212)
- MICROCHIP(1,869)
- omron(オムロン)(3,803)
- onsemi(1,856)
- Panasonic(パナソニック)(7,113)
- RS PRO(13,488)
- SAMTEC(1,966)
- SIEMENS(3,342)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,960)
- VISHAY(4,656)
- WURTH ELEKTRONIK(3,857)
- YAGEO(2,662)
- シュナイダーエレクトリック(2,678)
- フエニックス・コンタクト(4,101)
- 日本モレックス(molex)(3,355)
- 河村電器産業(3,035)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

キャノンコネクタ 3ピン メス
ITTキャノン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン オス
ITTキャノン¥889税込¥9781個当日出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 4ピン メス
ITTキャノン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 4ピン オス
ITTキャノン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用
ITTキャノン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用
ITTキャノン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ(5ピン ピンプラグ)
ITTキャノン¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応コネクタ形状ピンプラグピン数(ピン)5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ(5ピン ソケットプラグ)
ITTキャノン¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応コネクタ形状ソケットプラグピン数(ピン)5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ(4ピン ピンプラグ)
ITTキャノン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応コネクタ形状ピンプラグピン数(ピン)4色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ(4ピン ソケットプラグ)
ITTキャノン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応コネクタ形状ソケットプラグピン数(ピン)4色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ 5ピン メス
ITTキャノン¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 5ピン オス
ITTキャノン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用
ITTキャノン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 2ピン メス
ITTキャノン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷定格電圧(V)AC200定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1600
キャノンコネクター B-XL-3シリーズ
ITTキャノン¥635税込¥6991個当日出荷ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(オス、ピンプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、オス側のピンプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。仕様●コネクタの形態:ピンプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒アズワン品番67-0418-80
キャノンコネクター B-XL-3シリーズ
ITTキャノン¥929税込¥1,0221個当日出荷ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(メス、ソケットプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、メス側のソケットプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。仕様●コネクタの形態:ソケットプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒色アズワン品番67-0418-81
円形 コネクタ プラグ サイズ24 48 ポジション ケーブル
ITTキャノン¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:48 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1612-92
円形 ケーブル クランプ サイズ14
ITTキャノン¥4,198税込¥4,6181個16日以内出荷仕様コネクタ シェルサイズ:14 最大ケーブル径:13.8mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:13.8mmアズワン品番65-1614-19
オートモーティブ ハウジング 8POS 16A 250VAC
ITTキャノン¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:8 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-64
オートモーティブ ハウジング 12POS 16A 250VAC
ITTキャノン¥1,798税込¥1,9781個欠品中仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:12 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-66
円形 コンタクト ピン 0.4-0.75MM2 クリンプ
ITTキャノン¥6,498税込¥7,1481個13日以内出荷仕様製品群:Mini Sure-Seal シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:Mini Sure-Seal シリーズ 円形 コネクタ コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプアズワン品番65-1622-92
円形 コネクタ プラグ サイズ20 28 ポジション ケーブル
ITTキャノン¥8,298税込¥9,1281個16日以内出荷仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:28 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1599-55
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 28 ポジション パネル
ITTキャノン¥6,898税込¥7,5881個16日以内出荷仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:28 カップリング スタイル:バヨネット コンタクト 材質:-アズワン品番65-1615-64
円形 ケーブル クランプ サイズ24
ITTキャノン¥6,498税込¥7,1481個16日以内出荷仕様コネクタ シェルサイズ:24 最大ケーブル径:27mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:27mmアズワン品番65-1614-96
円形 ケーブル クランプ サイズ10
ITTキャノン¥4,598税込¥5,0581個16日以内出荷仕様コネクタ シェルサイズ:10 最大ケーブル径:11.1mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:11.1mmアズワン品番65-1612-93
円形 ケーブル クランプ サイズ12
ITTキャノン¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷仕様コネクタ シェルサイズ:12 最大ケーブル径:12.8mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:12.8mmアズワン品番65-1612-90
円形 コネクタ プラグ サイズ14 12 ポジション ケーブル
ITTキャノン¥5,198税込¥5,7181個16日以内出荷仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1612-91
円形 コネクタ 12POS RCPT フランジ
ITTキャノン¥8,298税込¥9,1281個16日以内出荷仕様製品群:Trident Neptune シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1373-73
円形 コネクタ プラグ サイズ16 19 ポジション ケーブル
ITTキャノン¥7,298税込¥8,0281個16日以内出荷仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1617-09
円形 コネクタ プラグ サイズ10 4 ポジション ケーブル
ITTキャノン¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1612-88
円形 コネクタ プラグ サイズ12 8 ポジション ケーブル
ITTキャノン¥5,398税込¥5,9381個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:産業用丸型 製品群:Trident Ringlock シリーズ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド) 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コネクタ マウント:ケーブルアズワン品番65-1616-48
RCPT ハウジング 12POS ナイロン ブラック
ITTキャノン¥2,398税込¥2,6381個16日以内出荷仕様製品群:TSTRECT シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:12 ピッチ間隔- 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン & ソケット コンタクトアズワン品番65-1634-80
スライドロック
ITTキャノン¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷仕様製品群:- ネジ 長さ:- ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 コネクタ シェルサイズ:DB アクセサリー タイプ:スライディングロックリテーナーアセンブリ コネクタ タイプ:D Sub D Sub シェルサイズ:DB 外部幅:1.852inchアズワン品番65-1619-13
オートモーティブ ハウジング 16POS 16A 250VAC
ITTキャノン¥2,298税込¥2,5281個13日以内出荷仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:16 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-68
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品