絞り込み
極数
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
ブランド
- GB[制御機器]
- AMPHENOL(2,770)
- 七星科学研究所(339)
- フエニックス・コンタクト(320)
- BULGIN(255)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
- LEMO(171)
- RADIALL(136)
- マル信無線電機(113)
- SOURIAU(112)
- LINKMAN(88)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(77)
- SWITCHCRAFT(74)
- JAE(日本航空電子工業)(46)
- ITT CANNON(46)
- 多治見無線電機(44)
- LUMBERG(27)
- Lumberg Automation(26)
- ITTキャノン(26)
- ブランドをもっと見る
特価
「極数」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
6(1)
7(1)
8(1)
9(1)
![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626638-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個当日出荷2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626595-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)
GB[制御機器]¥159税込¥1751個当日出荷標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm![DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626586-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)
GB[制御機器]¥169税込¥1861個当日出荷2.1mmDCジャックとスクリュー端子台の変換プラグです。DCジャックは金属製です。仕様センター+寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1![DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626647-251222-02.jpg)
DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個当日出荷2.5mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.5、プラグ側/Φ5.5×2.1![DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616111-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック)
GB[制御機器]¥70税込¥771個当日出荷パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。仕様定格電圧:24v、電流:1A までタイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.5mm(緑)
GB[制御機器]¥369税込¥4061個欠品中外径5.5mm 内径2.5mmのDCプラグです。ケーブルはネジ留めの端子台式です。+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。 DC2.5プラグ+側センター色緑形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグ![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626577-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm)
GB[制御機器]¥499税込¥5491個3日以内出荷DCプラグからバナナプラグへの変換ケーブルです長さ(cm)約25ジャック径(Φmm)DC:2.1 センタープラス![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626629-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷2.1mmDCプラグを1.3mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ3.5×1.3![プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765071-251222-02.jpg)
プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。仕様2色(赤・黒・黒・赤)×1列 4ピン![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626611-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ)
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。端子台は取り外すことができます。仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm![DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616120-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック)
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。タイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1![DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616129-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個当日出荷パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。タイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1![DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626620-251222-02.jpg)
DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥129税込¥1421個当日出荷1.3mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ3.5×1.3、プラグ側/Φ5.5×2.1![ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626665-251222-02.jpg)
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22)
GB[制御機器]¥439税込¥4831個3日以内出荷2.5mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.5ケーブル長(m)1.8![DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616506-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm(緑)
GB[制御機器]¥389税込¥4281個当日出荷ケーブルはネジ留めできて、+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。色緑寸法Φ2.1形式ストレートコネクタ形状2.1mmジャック![スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640507-251222-02.jpg)
スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用
GB[制御機器]¥359税込¥3951個3日以内出荷全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)取付部端子/M5ナットを使用色(本体)黒つまみ径(Φmm)15(±0.2)![スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640516-251222-02.jpg)
スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用
GB[制御機器]¥359税込¥3951個3日以内出荷全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)※回り止めの溝加工が必要です取付部端子/M5ナットを使用色(本体)赤つまみ径(Φmm)15(±0.2)![DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626769-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm)
GB[制御機器]¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック![DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626735-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル
GB[制御機器]¥589税込¥6481個3日以内出荷仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)
ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)
GB[制御機器]¥489税込¥5381個当日出荷2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど![DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616095-251222-02.jpg)
DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ)
GB[制御機器]¥39税込¥431個3日以内出荷基板取付け用の内径1.65mmサイズのDCジャックです。タイプ基板取付け種類DCジャックピッチ(mm)2.54内径(Φmm)1.65![MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557810-251222-02.jpg)
MICコネクタセット 2極
GB[制御機器]¥489税込¥5381セット当日出荷プラグ、レセプタクルのセット品ピッチΦ6極数2オス形状L20.8×外径Φ19、内径Φ14.6メス形状L35.5×外径Φ18、内径Φ12.6![プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765055-251222-02.jpg)
プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。仕様2色(赤・黒)×1列 2ピン![スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640525-251222-02.jpg)
スピーカー端子(赤黒セット品)
GB[制御機器]¥949税込¥1,0441セット3日以内出荷金メッキ仕様スケルトンモールド高級SP端子です。 スピーカー端子赤/黒1つずつの二個セットです。電線をネジ止めすることも、バナナプラグを挿し込むことも可能です。 パネル取り付け穴径6.6Φ 電線の接続は、はんだ付けまたは、#187ファストン端子で接続 赤黒セット品![スピーカー端子 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640541-251222-02.jpg)
スピーカー端子
GB[制御機器]¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷取付穴径Φ11.5接続はんだ接続(パネル固定側ねじ中心のΦ6.2X8mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)材質(コア)銅(金メッキ処理)![DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626751-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル
GB[制御機器]¥429税込¥4721個3日以内出荷仕様プラグ/ジャック:分岐定格(A)1(12V)アングルストレート材質(ボディ)プラスチック![DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626821-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm)
GB[制御機器]¥439税込¥4831個3日以内出荷ON/OFFスイッチ付きの、中継・延長DCケーブルです。 手元で電源のON/OFFするのに便利です。 DC2.1 メス - DC2.1 オス長さ(cm)全長約32使用電線AWG22
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品





![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626638-251222-02.jpg)
![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626595-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626586-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626647-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616111-251222-02.jpg)
![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm 基板取付け用(ロック式) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616156-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626577-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626629-251222-02.jpg)
![3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ 小型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558135-251222-02.jpg)
![プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765071-251222-02.jpg)
![DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626760-251222-02.jpg)
![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626611-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616120-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616129-251222-02.jpg)
![DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626620-251222-02.jpg)
![ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626665-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616165-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616506-251222-02.jpg)
![3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558117-251222-02.jpg)
![スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640507-251222-02.jpg)
![スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640516-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からICテスタークリップへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626805-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626769-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmからDCジャック(2.54mmピッチ)への変換ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626568-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626735-251222-02.jpg)
![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)
![DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616095-251222-02.jpg)
![RCAジャック 黄 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573115-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557810-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 4極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557828-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 8極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557855-251222-02.jpg)
![3.5Φヘッドホンジャック 基板用 スイッチ付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558160-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 6極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557837-251222-02.jpg)
![プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765055-251222-02.jpg)
![スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640525-251222-02.jpg)
![スピーカー端子 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640541-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626751-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626821-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616515-251222-02.jpg)