絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • 七星科学研究所(176)
  • マル信無線電機(94)
  • LINKMAN(86)
  • LEMO(67)
  • GB[制御機器](56)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(52)
  • JAE(日本航空電子工業)(32)
  • 多治見無線電機(23)
  • RADIALL(20)
  • ITTキャノン(17)
  • シンワエレクトリック(17)
  • 共立電子産業(15)
  • タカチ電機工業(11)
  • NEUTRIK(11)
  • テクノベインズ(10)
  • ノーブランド(9)
  • APEX(コネクタ)(9)
  • 竹内工業(8)
  • カナレ電気(7)
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • 丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
    仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
  • 丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 22極

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 1/2-18 UNEF 2B AMPHENOL

    コネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 1/2-18 UNEF 2B

    AMPHENOL
    869税込956
    1個
    当日出荷
    DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
    仕様●材質:アルミニウム合金●コード番号:195-0717アズワン品番65-7667-81
  • モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    Amphenol India ストレートプラグコネクタは、シェルサイズが 12 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8835アズワン品番65-7612-85
  • 丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 22極

    AMPHENOL
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体