絞り込み
極数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 30(1)
定格電流(A)
  • 1(3)
  • 8(1)
定格電圧(V)
  • 50
  • 12(3)
  • 24(3)
  • 29.9(5)
  • 30(17)
  • 42(5)
  • 100(60)
  • 125(46)
  • 140(2)
  • 150(34)
  • 200(66)
  • 250(202)
  • 300(68)
  • 350(14)
  • 400(5)
  • 500(11)
  • 600(21)
  • 650(10)
  • 1000(4)
  • その他(3)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
3(2)
4(2)
5(4)
6(2)
8(2)
10(2)
11(1)
12(1)
13(1)
30(1)
ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
43税込47
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
インサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 V フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 Vフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートには、RJ45 数の位置があります。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A ですデータやジェンダーチェンジャー用途で使用できます。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6184極数1定格電圧(V)50定格電流(A)1アズワン品番65-7737-86
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 0.5mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 0.5mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
449税込494
1箱(5個)
7日以内出荷
タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.5極数10シリーズDF12定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1箱(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.5極数30シリーズDF17定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(800個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数3定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.35寸法B(mm)横9.6寸法C(mm)深さ11.3端子ピッチ(mm)2.5
GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1箱(600個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数4定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.45寸法B(mm)横12.1寸法C(mm)深さ11.3端子ピッチ(mm)2.5
GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,980税込24,178
1箱(500個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.65寸法B(mm)横14.6寸法C(mm)深さ11.3端子ピッチ(mm)2.5
GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1箱(400個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数6定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.7寸法B(mm)横17.1寸法C(mm)深さ11.3端子ピッチ(mm)2.5
GIC 2.0EV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC 2.0EVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738特価
1箱(200個)
当日出荷
種別プラグハウジング極数8定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.9寸法B(mm)横17.2寸法C(mm)深さ6.75端子ピッチ(mm)2
GIC2.0EV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.0EVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1箱(400個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
GIC2.0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1箱(400個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
Field Attachable / Accessories 日本モレックス(molex)Field Attachable / Accessories日本モレックス(molex)
28,980税込31,878
1袋(4個)
92日以内出荷
Brad Mini-Change Connectors
使用温度範囲(℃)0~+60シリーズ130039定格電圧(V)(最大)50(AC/DC)定格電流(A)(最大)8.0参考/旧型式DN150LCSA規格LR6837実装方法ストレートIP等級IP67
プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
22,980税込25,278
1巻(13000個)
64日以内出荷
小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング