「極数」から絞り込む
1(3)
2(12)
3(15)
4(8)
6(7)
16(4)
20(5)
24(4)
34(3)
100(3)
極数をもっと見る
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
寸法E(mm)8
寸法C(mm)10
シェルサイズB
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)25
幅(mm)25
寸法(mm)25×10×13.5
ピッチ(mm)2.5
極数8
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)10
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-30
接続方向ストレート
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
極数20
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
1個
¥499
税込¥549
欠品中
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8。外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無
寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21
極数3, 4, 5, 7, 10, 24
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0
コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー
定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0
仕上外装表面:ニッケル, クローム
機能シールド:無
時間塩水噴霧耐腐食性):500 h
接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.
外装金属
安全規格UL
定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0
ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0
ロックねじ止め
メッキ接点部:銀
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7, IP X8
耐電圧(V)1000, 3000 Max.
結線方法半田付け, 圧着
挿抜回数100, 500
1個
¥4,998
税込¥5,498
16日以内出荷
長さ(mm)84.2
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)1.27
極数100
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プラグイン
オス・メスメス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
長さ(mm)33.4
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
長さ(mm)38.23
ピッチ(mm)1.27
極数50
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
長さ(mm)38.48
幅(mm)18.3
ピッチ(mm)1.27
極数28
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プラグイン
オス・メスオス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ライトアングル
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
長さ(mm)69.98
幅(mm)18.2
ピッチ(mm)1.27
極数100
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
長さ(mm)57.28
幅(mm)17.2
ピッチ(mm)1.27
極数80
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
長さ(mm)19.18
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
長さ(mm)35.45
幅(mm)7
寸法(mm)35.45×7×19.1
極数32
定格電圧(V)125AC、300
深さ(mm)19.1
定格電流(mA)500
適合電線サイズ28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
長さ(mm)36.6
幅(mm)7
寸法(mm)36.6×7×8.95
極数100
定格電圧(V)100AC、300
深さ(mm)8.95
定格電流(mA)400
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(2個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングルまたは垂直基板実装タイプがあり、ワイヤラップ終端タイプも用意されています(品番 ; 896-1130 896-1130 を確認してください)。 この HIF3F 基板対基板用ヘッダの主な用途には、コンピュータ、
ピッチ(mm)2.54
極数50
シリーズHIF3H
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)3
行数2
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています( 10 コンタクトタイプは除く)。この HIF3F 低プロファイルシュラウド付き基板用ヘッダは、コンピュータ、端末機械、電子機器、OA機器などの用途に使われています。
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)2.54
極数26
シリーズHIF3H
定格電圧(V)300
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)33
幅(mm)33
ピッチ(mm)2.5
極数20
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)45
幅(mm)45
ピッチ(mm)2.5
極数34
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)35
幅(mm)35
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)10
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)37
幅(mm)37
ピッチ(mm)2.5
極数24
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
形状バーチカル
定格電圧(V)300
定格電流(A)9
メッキスズ
1箱(100個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数1
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦10.1
寸法B(mm)横5.5
寸法C(mm)深さ19.3
端子ピッチ(mm)3.96
1箱(2000個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数2
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦7.65
寸法B(mm)横13.52
寸法C(mm)深さ16.3
端子ピッチ(mm)7.92
1箱(1500個)
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数2
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦7.65
寸法B(mm)横13.52
寸法C(mm)深さ16.3
端子ピッチ(mm)7.92
1箱(1500個)
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数3
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦7.65
寸法B(mm)横18.6
寸法C(mm)深さ16.3
端子ピッチ(mm)6.5
1箱(1000個)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
種別プラグハウジング
端子ピッチ(mm)5
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.6
寸法C(mm)深さ16.2
種別プラグハウジング
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.6
寸法C(mm)深さ16.2
端子ピッチ(mm)5
極数1
定格電圧(V)300
寸法B(mm)横5.98
端子ピッチ(mm)3.96
種別プラグハウジング
極数3
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.6
寸法B(mm)横20
寸法C(mm)深さ16.2
端子ピッチ(mm)5
1箱(500個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数2
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦6.9
寸法B(mm)横9.9
寸法C(mm)深さ20.6
端子ピッチ(mm)3.96
1箱(500個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
極数3
定格電圧(V)300
端子ピッチ(mm)4.9
種別キャップハウジング
定格電圧(V)300
寸法C(mm)深さ29
端子ピッチ(mm)3.96
種別プラグハウジング
極数4
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦15.8
寸法B(mm)横15
寸法C(mm)深さ16.2
端子ピッチ(mm)5
1箱(500個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数3
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦6.9
寸法B(mm)横13.9
寸法C(mm)深さ20.6
端子ピッチ(mm)3.96
1箱(400個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
種別リセハウジング
極数3
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.3
寸法B(mm)横12.55
寸法C(mm)深さ26.4
端子ピッチ(mm)3.5
1箱(250個)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
1
2
次へ
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
ナイロンコネクタ本体・ハウジング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。