絞り込み
極数
  • 4(1)
  • 10(1)
定格電流(A)
  • 8
  • 0.4(1)
  • 0.5(12)
  • 1(57)
  • 2(108)
  • 3(127)
  • 4(5)
  • 5(22)
  • 7(12)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 10(21)
  • 11(2)
  • 12(39)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 24(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • 50(1)
  • 250(1)
ブランド
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
4(1)
10(1)
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から48日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
Heavy Duty Power connector Pin contact 1袋 10個入 AMPHENOLHeavy Duty Power connector Pin contact 1袋 10個入AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。18 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。銀めっきが施され、圧着終端を備えています
仕様●シリーズ:VN01●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:黄銅(CuZn)●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:229-2072定格電流(A)8アズワン品番65-7658-34
Field Attachable / Accessories 日本モレックス(molex)Field Attachable / Accessories日本モレックス(molex)
28,980税込31,878
1袋(4個)
92日以内出荷
Brad Mini-Change Connectors
使用温度範囲(℃)0~+60シリーズ130039定格電圧(V)(最大)50(AC/DC)定格電流(A)(最大)8.0参考/旧型式DN150LCSA規格LR6837実装方法ストレートIP等級IP67

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング