「極数」から絞り込む
2(22)
3(21)
4(18)
5(17)
6(18)
7(19)
8(17)
9(20)
10(17)
12(17)
極数をもっと見る
適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225
種別ハウジング
材質(ハウジング)ナイロン66
難燃性UL94V-2
定格電流(A)(最大)7
定格電圧(V)(最大)250
ピッチ(mm)3.96
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
仕様種類 = ワイヤ適合電線サイズ = 8 AWG長さ = 27.07mm色 = 黒極数 = 4最小ワイヤサイズ = 8AWGシリーズ = 19432CSA、UL準拠. MX150Lレセプタクルハウジング. 19432シリーズのレセプタクルハウジングには、2つ又は4つのコンタクトオプションが用意されています。 19433シリーズのオスプラグとかん合します。品番 ; 822-1511 822-1511 を参照してください。
長さ(mm)122
幅(mm)70
高さ(mm)31
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
種別ハウジング
材質樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性94V-2
材質ナイロン66
材質(ハウジング)ナイロン66
材質ナイロン66、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大/250
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)最大/3
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079
種別圧着ハウジング
形状メス形状
色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)
ピッチ(mm)1.25
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1(最大)
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ライトアングル
パネルマウント不可
コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217
種別ハウジング
ピッチ(mm)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)
材質(ハウジング)PBT
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
材質ポリエステル、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC250V/1分間
定格電流(A)最大:1
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)250(最大)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263
種別圧着ハウジング
形状メス形状
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)3(最大)
材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
材質PBT、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC500V/1分間
定格電流(A)最大:2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
SPOX Wire-to-Board Connectors
材質(樹脂部)ナイロン
色(樹脂部)自然色
使用温度範囲(℃)-40~+105
列数1
端子種別リセプタクル
難燃性94V-2
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント無
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
Standard .062 Pin and Socket Power Connectors
材質(樹脂部)ナイロン
色(樹脂部)自然色
質量(g)1.072
ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68
極数(最大)3
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ1625
ポート数1
列数1
端子種別プラグ
定格電流(A)(最大)5.0
参考/旧型式1625-3P
難燃性94V-2
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント有
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
嵌合キー無
嵌合ロック有
嵌合極性有
1袋(10個)
¥179
税込¥197
6日以内出荷
KK Interconnect System - Molex
材質(樹脂部)ナイロン
色(樹脂部)自然色
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ5051
列数1
端子種別リセプタクル
難燃性94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント無
UL規格E29179
グローワイヤー対応無
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ5240
列数1
端子種別プラグ
難燃性94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント無, 有
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
嵌合ロック有
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ5264
列数1
端子種別リセプタクル
難燃性94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント無
UL規格E29179
グローワイヤー対応無
嵌合極性有
材質(インシュレータ)Polyester
色(インシュレータ)白
ピッチ(mm)1.25
定格電流(A)1.5
仕様製品群:Coeur CST 211942 シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 角型 シェルサイズ:- 適合製品:Molex Coeur CST 204608 シリーズ ソケット コンタクト ロック タイプ:ラッチ
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
電線抱合範囲AWG(#)#22~#28
電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7
被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4
適合ハウジング5051
適合ハウジング:5051、51191
種別ウエハー
材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)3(最大)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2
被覆外径(mm)Φ1.15~1.9
適合ハウジング51191
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:51021
種別基板用ヘッダー
色ナチュラル(Nylon Off White)
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1.0(最大)
表面処理PCテール部:Tin(Sn)
材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性94V-0
適合パネル厚さ(mm)0.8
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズBlade
適合ハウジング:51067
種別ウエハー
材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
ピッチ(mm)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)5.5(最大)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-0
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:5195
種別基板用ヘッダー
長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)
幅(mm)10.75(.423″)
高さ(mm)13.85(.545″)
ピッチ(mm)3.96
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
列数1
定格電流(A)7.0(最大)
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
金メッキタイプ
適合ハウジング:5051、51191
種別ウエハー
材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)3(最大)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
接点仕様ゴールド仕上
長さ(mm)PCテール:3.6
幅(mm)11.4
高さ(mm)13.85
ピッチ(mm)5.08
使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)(最大)250
耐電圧AC1500V/1分間
列数1
定格電流(A)(最大)7
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:5197
種別基板用ヘッダー
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)
難燃性UL94V-2
適合パネル厚さ(mm)1.6
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
定格電圧(V)(最大)250
定格電流(A)(最大)3
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:5264
種別基板用ヘッダー
材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ
長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)
幅(mm)4.90(.193″)
高さ(mm)5.90(.232″)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1000V/1分間
列数1
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)
ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
難燃性94V-0
表面処理PCテール部:Tin(Sn)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:51021
種別基板用ヘッダー
長さ(mm)PCテール:2.30
幅(mm)3.20
色ナチュラル(Nylon Off White)
高さ(mm)4.20
ピッチ(mm)1.25
使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1.0(最大)
材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
適合パネル厚さ(mm)0.8
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50
ピンサイズBlade
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。