7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)
8(2)
9
12(2)
15(6)
16(2)
25(4)
37(4)
極数をもっと見る
形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC350 定格電流(A)3 シェルサイズ5 コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)1 コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
899 税込989
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 種類角型 寸法H(mm)1.2 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)1 寸法I(mm)24.37 寸法G(mm)6.17 コンタクト形状メス 結線方法圧着
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数9 シェルサイズE 種類角型 結線方法基板実装 形状アングル 定格電圧(V)AC350 定格電流(A)3 結合方式ねじ
1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な 長さ(mm)30.81 幅(mm)20.95 寸法(mm)30.81×20.95×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数9 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1箱(3個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります