絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)(19)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
極数
  • 14
  • 1(16)
  • 2(103)
  • 3(95)
  • 4(105)
  • 5(46)
  • 6(92)
  • 7(27)
  • 8(67)
  • 9(39)
  • 10(50)
  • 11(16)
  • 12(77)
  • 13(11)
  • 15(20)
  • 16(31)
  • 18(17)
  • 20(32)
  • 22(12)
  • 24(14)
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 9(3)
  • 13(2)
  • グレー(1)
  • ブラック(3)
  • ベージュ(1)
  • ホワイト(10)
定格電圧(V)
  • 50(1)
  • 125(2)
  • 250(5)
  • 600(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(103)
3(95)
4(105)
5(46)
6(92)
8(67)
9(39)
10(50)
12(77)
20(32)
極数をもっと見る
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
959税込1,055
1パック(10個)
当日出荷から36日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)列数2定格電流(A)(最大)9挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
SLシリーズ 日本モレックス(molex)SLシリーズ日本モレックス(molex)
249税込274
1個
当日出荷から17日以内出荷
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0JST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
CLIK-Mate 1.5mmピッチ 日本モレックス(molex)CLIK-Mate 1.5mmピッチ日本モレックス(molex)
73税込80
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電流(A)2
MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
82税込90
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)白ピッチ(mm)2
Mini-Fit Jr.シリーズ 日本モレックス(molex)Mini-Fit Jr.シリーズ日本モレックス(molex)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
SL シリーズ 日本モレックス(molex)SL シリーズ日本モレックス(molex)
249税込274
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.54
MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
42税込46
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)10以下
Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
34税込37
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ピッチ(mm)2定格電流(A)2
ミニ CT コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ CT コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1パック(100個)
5日以内出荷から91日以内出荷
MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
149税込164
1個
3日以内出荷
(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
53253シリーズ 日本モレックス(molex)53253シリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(100個)
6日以内出荷から10日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)125定格電流(A)2
MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
139税込153
1個
3日以内出荷
接続方式ストレート定格電流(A)2.5定格電圧(V)250
Mini-Lock 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)Mini-Lock 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
189税込208
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3
Easy-On 1.00mmピッチ 日本モレックス(molex)Easy-On 1.00mmピッチ日本モレックス(molex)
80税込88
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピッチ(mm)1
Mini-Lock 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)Mini-Lock 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
19税込21
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2.5極数14
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(10個)
6日以内出荷
Mini-Fit Jr. Power Connectors
材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)曇り錫、(ターミナルメッキ)曇り錫、(樹脂部)ナイロン厚さ(mm)(嵌合部メッキ)2.540、(ターミナルメッキ)2.540(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5569定格電圧(V)(最大)600列数2定格電流(A)(最大)13.0難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)基板厚(mm)(推奨)1.78UL規格E29179CSA規格LR19980耐久回数(挿抜)30実装方法ライトアングル、スルーホールグローワイヤー対応活線挿抜対応嵌合ガイド嵌合キー嵌合ロック嵌合極性位置決め基板保持基板極性シュラウドフルシールド表面実装対応(SMC)

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品