絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
極数
  • 3(3)
  • -(1)
定格電流(A)
  • 19
  • 1(17)
  • 1.5(12)
  • 2(26)
  • 2.5(4)
  • 3(46)
  • 4(13)
  • 5(15)
  • 6(3)
  • 7(9)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 10(20)
  • 11(5)
  • 12(14)
  • 13(3)
  • 15(10)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • その他(21)
  • ホワイト(2)
定格電圧(V)
  • 600(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
3(3)
-(1)
VLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)VLPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
228税込251
1セット(10個)
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66規格UL94V-0定格電圧(V)600タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)6.2
VLRシリーズ JST(日本圧着端子製造)VLRシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
289税込318
1セット(10個)
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用材質ナイロン66規格UL94V-0定格電圧(V)600タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)ピッチ(mm)6.2
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198,000税込1,317,800
1セット(28000個)
5日以内出荷から40日以内出荷
形状ストレート動作電圧(V)AC600
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ スプリット・ピン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ スプリット・ピンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1パック(100個)
5日以内出荷
コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート厚さ(mm)0.3寸法L(mm)20.1定格電流(A)Max19RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC600
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1パック(10個)
5日以内出荷
形状アングル材質/仕上94V-0/プレティン種類角型定格電流(A)12・19難燃性UL94V-0結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC600

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品