絞り込み
極数
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
定格電流(A)
  • 4
  • 1(9)
  • 1.5(12)
  • 2(21)
  • 2.5(4)
  • 3(32)
  • 5(15)
  • 6(3)
  • 7(9)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 10(18)
  • 11(5)
  • 12(14)
  • 13(3)
  • 15(10)
  • 19(5)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • その他(21)
  • イエロー(1)
  • オレンジ(1)
  • グリーン(1)
  • パープル(1)
  • ピンク(1)
  • ブラウン(1)
  • ブラック(3)
  • ブルー(3)
  • ホワイト(2)
  • レッド(2)
定格電圧(V)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 250(8)
  • 300(2)
ブランド
  • 日本モレックス(molex)(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(4)
3(2)
4(5)
5(1)
6(1)
12(1)
20(1)
30(1)
50(1)
Mizu-P25 2.50mm 日本モレックス(molex)Mizu-P25 2.50mm日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電流(A)4材質(インシュレータ)Polyester
M12アタッチャブルコネクタ 日本モレックス(molex)M12アタッチャブルコネクタ日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)Brad R 製品(旧Woodhead)日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
CP3.3 日本モレックス(molex)CP3.3日本モレックス(molex)
39税込43
1個
3日以内出荷
I/Oコネクタ CRCシリーズ 日本モレックス(molex)I/Oコネクタ CRCシリーズ日本モレックス(molex)
869税込956特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC250コンタクト形状メス
M12片側コネクタケーブル 日本モレックス(molex)M12片側コネクタケーブル日本モレックス(molex)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型仕様片側形状ストレート使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)適合電線範囲 AWG(#)20
中継用コネクタ 2.5mmピッチ ボードイン ターミナル 50097 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.5mmピッチ ボードイン ターミナル 50097日本モレックス(molex)
22,980税込25,278
1パック(10000個)
11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#20~#24KV□0.2~□0.5AVS□0.3~□0.5定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/4適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57107-3000手動圧着工具/57118-5000被覆ストリップ長(mm)2.5~3.0被覆外径(mm)Φ1.3~Φ2.1適合ハウジング51035
I/Oコネクタ 54346シリーズ 日本モレックス(molex)I/Oコネクタ 54346シリーズ日本モレックス(molex)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
種類角型定格電圧(V)250定格電流(A)4
501329シリーズ 日本モレックス(molex)501329シリーズ日本モレックス(molex)
10税込11
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロンピッチ(mm)3.3極数2定格電流(A)4
501328シリーズ 日本モレックス(molex)501328シリーズ日本モレックス(molex)
9税込10
1個
3日以内出荷
極数2ピッチ(mm)3.3定格電流(A)4材質(インシュレータ)ナイロン
M12両側コネクタケーブル 日本モレックス(molex)M12両側コネクタケーブル日本モレックス(molex)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用仕様両側形状ストレート使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)特性耐油性/難燃性/可動性適合電線範囲 AWG(#)20
M12分岐コネクタ 日本モレックス(molex)M12分岐コネクタ日本モレックス(molex)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリッターはY型の分岐コネクタです。 信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。 2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型形状Y形全長(mm)51使用温度範囲(℃)-20~105定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4P-4 Total保護等級IP67
.025(0.64)シリーズ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)).025(0.64)シリーズ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
69,980税込76,978
1パック(10000個)
5日以内出荷
コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上銅合金/プレティン定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応適用領域0.22-0.5絶縁被覆外径(Φmm)0.95~1.7

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品