絞り込み
極数
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
定格電流(A)
  • 3(2)
  • イエロー(2)
  • オレンジ(2)
  • クリア(1)
  • グリーン(2)
  • グレー(1)
  • パープル(1)
  • ブルー(2)
  • レッド(2)
定格電圧(V)
  • 32
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 24(1)
  • 30(4)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 50(11)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 125(17)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(57)
  • 300(27)
  • 350(3)
  • 600(31)
  • 630(3)
  • その他(13)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
3(2)
4(2)
5(1)
6(1)
8(1)
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
センサコネクタ AUTONICS(オートニクス)センサコネクタAUTONICS(オートニクス)
5,998税込6,598
1パック(50個)
4日以内出荷
センサコネクタのCNEシリーズは、作業工数を50%以上改善し、人件費削減により作業現場の生産性を大幅に向上します。また、持続的に発生するメンテナンス作業時にも卓越した生産性で業務効率を大幅に改善します。共通コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減多様な電線に適した幅広い製品構成2mmのコンタクトピッチにより小型化と高密度装着1ピン当たり最大で3A電流容量を実現コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減多様な電線に適した幅広い製品構成ワイヤマウントプラグ/ソケットコンパクト且つ高信頼の一括圧接コネクタワイヤマウントプラグ/ソケットにより電線の中継接続可能多様な電線の厚さをカバー色により識別可能半透明カバーを用いて電線挿入状態を目で確認可能ボードマウントソケットワイヤマウントプラグを4個、2個、I個挿入可能感電、短絡防止のためコンタクトをモールド内部に配置列間に密着して実装可能" "ワイヤマウントプラグ3P、4P
材質ボディ: PC/ABS(UL94V-0)、ターミナル: C5210(ゴールド0.2μm)、ケース: PC(UL94-V0)規格CE、UKCA、RoHS定格電圧(V)AC/DC32電源電圧250VAC~定格電流(A)3使用周囲温度(℃)1A通電:-20~85℃、2A通電:-20~75℃、3A通電:-20~60℃(氷結または結露しないこと)挿入力1.96N(200gf)/pin 以下抜去力0.49N(50gf)/pin 以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力【ターミナル】1.4kgf以上

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら