「極数」から絞り込む
2(33)
3(23)
4(35)
6(27)
8(19)
10(17)
12(25)
14(17)
18(12)
20(13)
極数をもっと見る
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
定格電流(A)9(最大)
種別ターミナル
形状メス形状
サイズ芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)4.2
定格電圧(V)600(最大)
適合ハウジング5557、51010
仕様パネル取付用耳付
適合リセプタクル:5557ターミナル:5558
種別ハウジング
ピッチ(mm)4.2
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)9(最大)
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433
種別圧着ハウジング
形状両用
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)
抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434
種別圧着ハウジング
形状両用
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)
抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
材質(ハウジング)ナイロン66
耐電圧AC1000V(1分間)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53375、53426、53517、53608ターミナル:50351、50752
種別圧着ハウジング
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状メス形状
色白色
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
列数1
定格電流(A)3(最大)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)9.5×7.5
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
コンタクト挿入力9.8N(2.2lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力14.7N(3.30lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.35
材質りん青銅、錫メッキ
定格電圧(V)(最大)125
定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8
被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング51103
材質黄銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9
適合ハウジング5240-N、5240-N1
仕様ELVおよびRoHS対応済み
材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ
ピッチ(mm)4.2
定格電圧(V)600(最大)
列数2
定格電流(A)(最大)9
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7
抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)
適合リセプタクル:5557
種別基板用ヘッダー
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142
耐電圧AC1500V/1分間
表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)
適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)
接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)
基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)
ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#24~#30
定格電圧(V)最大/125
定格電流(A)最大/2
被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8
被覆外径(mm)Φ1.4MAX.
適合ハウジング51065
ピッチ(mm)10
定格電流(A)50
材質(インシュレータ)Polyester
色(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)2.5
定格電流(A)4
材質(インシュレータ)Polyester
極数10
形状ストレート
種類角型
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)AC/DC125
定格電流(A)2
仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
サイズ芯線/AWG#24~#30
被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4
被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1
定格電圧(V)最大/125
定格電流(A)最大/2
材質りん青銅、錫メッキ
適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000
適合ハウジング51004
仕様無鉛
耐電圧AC1500V/1分間
接触抵抗(mΩ)10以下
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。
センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。
ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-25~90
定格電流(A)4
保護等級IP67
適合電線範囲 AWG(#)18
仕様無鉛
材質りん青銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5
被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング51111
ピッチ(mm)7
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
接続方式ストレート
仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
種類裸圧着端子
幅(mm)0.9
メッキ厚(μm)嵌合部:0.889、ターミナル:0.914
高さ(mm)1.4
材質金属部:りん青銅、嵌合部メッキ:錫、ターミナルメッキ:錫
種別ターミナル
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.8、1(最大)
適合ハウジング:51047
被覆外径(mm)0.50~1.00
スプリッターはY型の分岐コネクタです。
信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。
2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
形状Y形
全長(mm)51
使用温度範囲(℃)-20~105
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)4P-4 Total
保護等級IP67
材質PBTP、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC500V/1分間
定格電流(A)最大:2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:3191-R1
種別基板用ヘッダー
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
1
2
3
次へ
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。