ナイロンコネクタその他関連用品 :「中継接続用コネクタ」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)
5(2)
6(2)
7(2)
10(2)
11(2)
12(2)
18(2)
極数をもっと見る
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。