ナイロンコネクタその他関連用品 :「JST SM」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
2(5)
3(4)
4(5)
5
6(5)
8(5)
9(4)
10(4)
12(5)
18(3)
極数をもっと見る
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。