絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(30)
  • 2~3未満(26)
内径(Φmm)
  • 2.7(2)
  • 3.2(13)
  • 3.3(3)
  • 3.4(1)
  • 3.7(15)
  • 4.3(13)
  • 4.5(1)
  • 5.3(11)
  • 6.4(8)
  • 8.4(3)
幅(mm)
  • 4.7(2)
  • 5.6(11)
  • 5.7(8)
  • 5.8(15)
  • 5.9(9)
  • 6(4)
  • 6.2(9)
  • 6.4(17)
  • 6.8(3)
  • 7(6)
  • 7.2(6)
  • 7.4(2)
  • 7.7(4)
  • 8(11)
  • 8.1(5)
  • 8.5(4)
  • 10(2)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 14(3)
種類
  • 絶縁付圧着端子(14)
  • 裸圧着端子(15)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16
  • 0.25~1.65(3)
  • 1.04~2.63(6)
  • 1.14~1.82(4)
  • 2.63~6.64(4)
  • 10(17)
  • 11(17)
  • 12(18)
  • 14(29)
  • 15(28)
  • 17(32)
  • 18(33)
  • 19(33)
  • 20(34)
  • 21(31)
  • 22(33)
  • 23(8)
  • 24(9)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 色イエロー(7)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(6)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(17)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(16)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
端子形状
端子形状
先開形(28)
先開形
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
全長(mm)
  • 14(3)
  • 15(6)
  • 15.4(2)
  • 15.8(7)
  • 16(9)
  • 16.4(4)
  • 16.8(2)
  • 17(2)
  • 18.2(2)
  • 18.7(3)
  • 18.8(2)
  • 19.2(3)
  • 19.5(3)
  • 20(6)
  • 20.2(6)
  • 20.5(4)
  • 21.3(4)
  • 21.9(4)
  • 24(3)
  • 24.5(4)
14・15・15.4・15.8・16・16.4・16.8・17・18.2・18.7・18.8・19.2・19.5・20・20.2・20.5・21.3・21.9・24・24.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • TRUSCO(5)
  • DST(大同端子製造)(5)
  • 冨士端子工業(3)
  • ストロングホールド(3)
  • ユーボン(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・ストロングホールド・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(67件のレビュー)
199税込219
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(83件のレビュー)
379税込417
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(5件のレビュー)
889税込978
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(5件のレビュー)
869税込956
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
929税込1,022
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
裸圧着端子(Y形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(Y形)DST(大同端子製造)
759税込835
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 Y形TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パックほか
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO
889税込978
1セット(45個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状先開形シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキタイプ単線対応タイプ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形ニチフ
829税込912
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷から16日以内出荷
材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)ニチフ
989税込1,088
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
絶縁被覆付圧着端子 開先形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 開先形TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニールJIS規格×
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(1件のレビュー)
319税込351
1パック(15個)
当日出荷から48日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様拡管形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
998税込1,098
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
669税込736
1箱(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。端子形状先開形種類裸圧着端子シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mmニチフ
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4429材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)21.9透明定格電圧(V)600外径(Φmm)8.1電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)パック:100RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロンDST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明ニチフ
27税込30
1個
5日以内出荷
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
形状先開形(Y形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)ストロングホールド
739税込813
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)ストロングホールド
839税込923
1袋(25個)
当日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状細幅先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)ストロングホールド
649税込714
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形 TRUSCO環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形TRUSCO
889税込978
1パック(25個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番257-3568材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)21.9定格電圧(V)600外径(Φmm)7.0電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
Y形端子(セルフロック) ニチフY形端子(セルフロック)ニチフ
999税込1,099
1箱(100個)
71日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロンDST(大同端子製造)
1,698税込1,868
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65種類絶縁付圧着端子適合電線範囲 AWG(#)20~16寸法d2(Φmm)3.2適応ねじ径M3仕様拡管形板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)4寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(100個)
18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。端子形状先開形種類絶縁付圧着端子幅(mm)7.2材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)3.7
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)
139税込153
1袋(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2ユーボン
3,298税込3,628
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
Y型(先開型)圧着端子