絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 9~10未満(4)
端子形状
端子形状
閉端接続子(3)
  • 色ホワイト(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 8
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 22(4)
特性
  • 耐熱(1)
全長(mm)
  • 24.5(3)
  • 28(1)
24.5・28
種類
  • 絶縁付圧着端子(3)
絶縁付圧着端子
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • ニチフ(2)
TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(12個)
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
絶縁被覆付閉端接続子 ニチフ絶縁被覆付閉端接続子ニチフ(1件のレビュー)
369税込406
1セット(8個)
当日出荷
CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0電線抱合範囲AWG(#)8寸法L(mm)24.5種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。JIS規格定格電圧(V)300乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品
閉端接続子