絞り込み
端子形状
端子形状
差込形(2)
幅(mm)
  • 6.35(1)
  • 6.8(1)
  • 9(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 18
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(7)
  • 15(5)
  • 16(8)
  • 17(6)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • その他(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色レッド(3)
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
種類
  • 差込型接続端子(2)
差込型接続端子
全長(mm)
  • 15.3(1)
  • 19(1)
  • 19.2(2)
  • 21(1)
  • 21.3(1)
  • 26.2(1)
15.3・19・19.2・21・21.3・26.2
ブランド
  • ニチフ(4)
  • TRUSCO(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
ニチフ・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(24件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 ニチフ連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子ニチフ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)
平形差込端子 F型 TRUSCO平形差込端子 F型TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
差込形接続端子(FA形) パック品 ニチフ差込形接続端子(FA形) パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472特価
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
差込形ピン端子パック PC形 (100個入) ニチフ差込形ピン端子パック PC形 (100個入)ニチフ
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ピン端子がメスタイプです。
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
平形差込端子 M型 TRUSCO平形差込端子 M型TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。トラスコ品番249-9509材質黄銅(電気すずめっき)全長(mm)19.2タイプM型電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクトPANDUIT(パンドウイット)
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
差込型圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
差込型(タブ端子)圧着端子