3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0 種類差込型接続端子 寸法E(mm)7.8 材質(端子)黄銅(すずメッキ)
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ
端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 寸法l(mm)9.5 材質(絶縁体)塩ビ
1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)