圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「差し込み端子」の検索結果

端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0 種類差込型接続端子 寸法E(mm)7.8 材質(端子)黄銅(すずメッキ)
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)5.3 難燃性UL94V-2 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)