「端子形状」から絞り込む
丸形(5)
先開形(3)
差込形(16)
板形(4)
棒形(1)
横開形(1)
こんなお得な商品も!
差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
こんなお得な商品も!
差込接続端子 187形 メス
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2
寸法H(mm)9.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
JIS規格取得無
特性難燃
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)5
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
UL規格取得有
CSA規格取得有
こんなお得な商品も!
差込接続端子 110形 メス
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
色赤透明
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
電線抱合範囲AWG(#)18~16
仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの
幅(mm)3.2
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
寸法D(Φmm)3.4
寸法W(mm)5.5
寸法d(Φmm)1.9
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)4.8
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得無
特性難燃
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色赤透明
定格電圧(V)300
電線抱合範囲AWG(#)18-16
内寸(mm)1.8
適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)5.3
難燃性UL94V-2
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得無
特性難燃
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
こんなお得な商品も!
差込接続端子 250形 オス
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法t(mm)0.8
寸法W(mm)10.3
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)6.4
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
幅(mm)6.35
全長(mm)22
種類差込型接続端子
端子形状差込形
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)5
全長(mm)19.5
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75
適合電線範囲 AWG(#)20-18
色黒
幅(mm)6.7(嵌合時)
全長(mm)26
トラスコ品番123-3367
材質ポリカーボネート
長さ(mm)25.2(嵌合時)
高さ(mm)7.8(嵌合時)
質量(g)21.5
使用温度範囲(℃)-20~120
定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)
差込み線数(本)1
1セット(20個)
¥619
税込¥681
当日出荷
RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)6.9
寸法t(mm)0.8
寸法B(mm)6.9
寸法B1(mm)6.35
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
電線抱合範囲AWG(#)18~16
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)3.2
色赤
全長(mm)19.5
仕様RoHS指令の規制適合品
適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11
使用温度範囲(℃)-40~+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
寸法D(Φmm)4.1
寸法d(Φmm)1.8
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)6.35
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
寸法d2(Φmm)3.7
適合NH20
幅(mm)6
種類裸圧着端子
端子形状旗形
寸法F(mm)3.3
寸法E(mm)4.0
材質(端子)ニッケル
適応ねじ径M3
ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。
材質端子:銅、絶縁体:ナイロン
全長(mm)25.2
定格電圧(V)600
内寸(mm)3.9
最高使用温度(℃)85
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)-40~+105
質量(g/パック)30
質量(g)30
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)
JIS規格DIN規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。
材質端子:銅、絶縁体:ナイロン
定格電圧(V)600
内寸(mm)3.9
最高使用温度(℃)85
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75
適合電線範囲 AWG(#)20-18
色黒
幅(mm)6.7(嵌合時)
全長(mm)25.2
トラスコ品番114-2140
材質ポリカーボネート
長さ(mm)43.6(嵌合時)
高さ(mm)7.8(嵌合時)
質量(g)11.5
使用温度範囲(℃)-20~120
定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)
差込み線数(本)1
1セット(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
最高使用温度(℃)105(屋内)
定格電圧(V)600
ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ナイロン
長さ(mm)推奨剥き線:7.1
形状メス
定格電圧(V)600
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)125
スタッド径(Φmm)なし
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
トラスコ品番122-7914
材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
全長(mm)11.5
色シルバー
電線抱合範囲AWG(#)22~18
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7
外寸法(Φmm)2.6
適合工具NH 60(ニチフ 手動工具)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
内寸法(Φmm)1.4
1パック(100個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)5.1
全長(mm)19.5
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.5
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得無
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ
適合(手動式)NH82
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)AC600
端子形状丸形
最高使用温度(℃)105
特性防水、防油、耐震、防塵
種類イージーロックコネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)1000
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
コンタクト保持力50N以上
UL規格取得有
CSA規格取得有
耐電圧(V)2000
ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。
材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)12.5
寸法L(mm)12.5
寸法L1(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。
複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
サイズタブ:.250×.032
定格電圧(V)300
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。
通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に
材質本体:真鍮、被覆:ナイロン
全長(mm)19.8
色赤
外形寸法(mm)16
定格電圧(V)600
電線抱合範囲AWG(#)22~18
最高使用温度(℃)105
エレクトロタップ スプライス
単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。
耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。
電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
用途自動車
娯楽機器
機器配線・分岐
補修用途
使用温度範囲(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
形状ブレード
定格電圧(V)600
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)105
スタッド径(Φmm)なし
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
用途中間接続端子として。
全長(mm)17.5
材質/仕上黄銅(電気すずめっき)
色銀
質量(g)35
電線抱合範囲AWG(#)20-14
電線抱合範囲(mm2)0.5~2.0(より線)
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75
電線抱合範囲AWG(#)20-18
標準色透明
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105
寸法H(mm)11.5
寸法D(Φmm)3.1
寸法d(Φmm)1.7
寸法b(Φmm)2
難燃性UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。