絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(13)
  • 2~3未満(13)
  • 5~6未満(1)
  • 6~7未満(9)
内寸(mm)
  • 1.7(11)
  • 1.8(3)
  • 2.3(15)
  • 3.4(8)
  • 3.5(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(4)
  • 0.3~1.65(1)
  • 0.5~1.5(1)
  • 0.57~1.44(1)
  • 1.04~2.63(5)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 2.63~6.64(3)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 22(4)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(3)
  • 裸圧着スリーブ(15)
外寸(mm)
  • 3.3(10)
  • 3.8(2)
  • 4(3)
  • 4.1(8)
  • 4.5(2)
  • 5.4(9)
スリーブ形状
  • リングスリープ(3)
  • 突き合せ用(15)
リングスリープ・突き合せ用
全長(mm)
  • 15
  • 10(3)
  • 21(8)
  • 22(2)
  • 22.7(2)
  • 24(3)
  • 25(8)
  • 25.5(12)
  • 26(8)
  • 27(8)
  • 27.5(8)
  • 29(7)
  • 32(6)
  • 36(6)
  • 37(3)
  • 38(5)
  • 54(5)
  • 57(3)
  • 63(5)
  • 72(5)
特性
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・難燃
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • ELPA(3)
  • ニチフ(3)
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • 清和工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・エスコ・ELPA・ニチフ・オーム電機・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・清和工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
239税込263特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用モノタロウ(23件のレビュー)
669税込736
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
349税込384特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
突き合わせ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突き合わせ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO裸圧着スリーブ(B形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)ほか
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合シルバー
2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,910税込2,101
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MD-102全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(B形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(B形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブUL規格取得スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TRUSCO環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)TRUSCO
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱スリーブ B形 ニチフ耐熱スリーブ B形ニチフ
31,980税込35,178
1セット(100個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
Bスリーブ(B-1.25) ELPABスリーブ(B-1.25)ELPA
150税込165
1個
当日出荷
B1.25
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3全長(mm)15
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)冨士端子工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 オーム電機絶縁被覆付圧着スリーブ B形オーム電機
179税込197
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)15スリーブ形状突き合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
裸圧着スリーブ 突き合わせ用  B形 オーム電機裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形オーム電機
209税込230
1袋(15個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用
ニッケルスリーブ(NHB型) 冨士端子工業ニッケルスリーブ(NHB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1パック(100個)
当日出荷
材質ニッケル全長(mm)15種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-101内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用
Bスリーブ(B-2) ELPABスリーブ(B-2)ELPA
160税込176
1個
翌々日出荷
B2
全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状リングスリープ
Bスリーブ(B-5.5) ELPABスリーブ(B-5.5)ELPA(1件のレビュー)
188税込207
1パック(10個)
当日出荷
B5.5
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4全長(mm)15
突合せ用 裸圧着端子 B型 清和工業突合せ用 裸圧着端子 B型清和工業
2,898税込3,188
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
突合せ用 裸圧着端子 B型
5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ5.5mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-103内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状突き合せ用

圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

B型(突合せ用)圧着スリーブ