絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】酸素・硫化水素濃度計(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】酸素・硫化水素濃度計(校正書付)新コスモス電機(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から4日以内出荷
酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。 離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース寸法(mm)本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)質量(g)450(電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)分解能0.1vol%、0.5ppmガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)指示精度±0.5vol%以内、FS±5%以内警報設定値1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm検知対象ガス酸素、硫化水素
【レンタル】ポータブル型ニオイセンサ 新コスモス電機【レンタル】ポータブル型ニオイセンサ新コスモス電機
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min)
【レンタル】デジタル酸素濃度計(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】デジタル酸素濃度計(校正書付)新コスモス電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】サーモグラフィカメラ C2Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から翌々日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGサービス分類レンタル
【レンタル】普通騒音計(検定付) (校正書付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付) (校正書付)リオン(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から3日以内出荷
使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。 騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイルセット内容本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)マイクロホン型式→UC-52、感度レベル→-33 dB測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB測定周波数範囲20 Hz~8 kHz
【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付)理研計器(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。 ※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。 ※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g)約130電源専用Ni-MH電池連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて保護等級IP67相当外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
【レンタル】ポケッタブル振動計(校正書付) リオン【レンタル】ポケッタブル振動計(校正書付)リオン
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
押し当てるだけで測定できるポケットに入る250gの超小型振動計! ポケッタブル振動計 VM-63Aは、ピックアップと本体を一体化した、ポケットに入る250gの超小型振動計です。ワイドレンジ設計で、測定レンジの切り替えが不要で、現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計されています。
仕様【測定振動数範囲】加速度:10Hz~1kHz(Lo)、1Hz~15kHz(Hi)、速度:10Hz~1kHz、変位:10Hz~1kHzセット内容本体、ソフトケース、アタッチメント、収納ケース寸法(mm)68(W)×185(H)×30(D)測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2Peak(RMS×√2)、速度:0.1~199.9mm/s RMS、変位:0.001~1.999mmP・P(RMS×2√2)質量(g)250(電池含む)電源9V電池1個、連続使用約25時間、オートパワーオフ機能構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)表示MEASボタンを押している間は指示値を更新し、離すと指示値をホールド測定精度加速度:±5%±2digit、速度:±5%±2digit、変位:±10%±2digit
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から3日以内出荷
LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H)質量(kg)約1.7(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間測定精度±10%(較正粒子に対して)測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
【レンタル】ポケット線量計 日立製作所【レンタル】ポケット線量計日立製作所
4,590税込5,049
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ポケットに差せる超小型線量計。 リアルタイムでγ(X)線の積算線量を確認!
その他電池誤飲防止キャップ装備、シールドカバー付属※本製品は必ずシールドカバーを取り付けて使用して下さいセット内容本体・シールドカバー・取扱説明書・収納ケース・ボタン電池(CR2450×1)測定範囲0.1μSv~10Sv、1μSv/h~1Sv/h質量(g)約40(クリップ除く、シールドカバー未装着時)スイッチ押しボタン式電源スイッチ(表示単位切替スイッチ)電源一次電池:コイン型リチウム電池 CR2450B(またはCR2450)×1表示4桁表示、単位、電池残量寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×15×110検出器シリコン半導体検出器表示範囲0.0μSv~10.00Sv、0000μSv/h~1.000Sv/h使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露・凍結なきこと)電池寿命(連続時間)約700(約1ヶ月)(室温:20℃時)指示誤差【積算】±10%以内(10μSv~10Sv)、【線量率】±20%(10μSv/h~1Sv/h)直線性【線量率】±20%以内(10μSv/h~1Sv/h)測定対象放射線γ線特性【エネルギー】50keV~1.5MeV ±30%以内(137Cs、ファントムを用いて校正)サービス分類レンタル
【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度2%従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。アナログ出力機能なしバージョンはこちら https://www.monotaro.com/g/07900604/
【レンタル】振動レベル計(デジタル)(校正書付) リオン【レンタル】振動レベル計(デジタル)(校正書付)リオン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。入出力コネクターはすべてパネル面に設置振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。65dBの幅広いダイナミックレンジ 振動レベルと振動加速度レベルは30~120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。大型液晶表示バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。
適合規格計量法 JIS C 1510-1995測定機能振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)時間率レベル(Lx)パワー平均(Leq)最大値(Lmax)測定レベル範囲(dB)振動・振動加速度レベル30~120周波数範囲(Hz)計量法・振動・振動加速度レベル1~80JIS・振動・振動加速度レベル1~80周波数補正特性計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性平たん特性・JIS規格による平たん特性レベルレンジ切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段自己雑音レベル(dB)振動・振動加速度レベル24以下校正出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正サンプリング周期10ms(パワー平均、最大値)100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒)表示バックライト付液晶表示警告Over・Under表示電池電圧表示残量を4段階表示出力端子3方向独立出力交流出力出力電圧/1Vrms(フルスケールで)直流出力出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×70×180質量(kg)約1(電池を含む)仕様実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース演算項目時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間振動ピックアップ型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ寸法/Φ67×40.7mm質量/約350gその他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920)数値表示4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dBX、Y、Z手動切替バーグラフ表示目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dBX、Y、Z同時表示
【レンタル】においモニター 各種臭気及び香気 OMX-SRM 神栄テクノロジー【レンタル】においモニター 各種臭気及び香気 OMX-SRM神栄テクノロジー
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。
付属品空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース質量(g)270(電池除く)表示LCDデジタル機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマーインターフェースUSBメモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒測定ガス各種臭気及び香気測定レンジLow/0.00~99.9、High/0~999サービス分類レンタル
【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B 佐藤計量器製作所【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01質量(g)約159(電池含む)電源単4形アルカリ電池2本分解能0.1℃表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835サービス分類レンタル
【レンタル】卓上型振動試験機 CV-101Ma アズワン【レンタル】卓上型振動試験機 CV-101Maアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
【レンタル】ポータブル色差計 アズワン【レンタル】ポータブル色差計アズワン
3,798税込4,178
1箱ほか
翌日出荷から4日以内出荷
自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
測定径(Φmm)10計測範囲L/5~100対応OSWindows(R)7/8/10電源9V電池
【レンタル】ポータブル炭酸ガス濃度計 東亜DKK【レンタル】ポータブル炭酸ガス濃度計東亜DKK
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
セット内容本体(CGP-31/保護カバー・単3電池×2)、炭酸ガス電極(ELX-008)、スターラー(ST-7)、CO2用校正液粉末(143D044)、イオン強度調整剤、炭酸ガス電極内部液(RE-11)、溶液用校正セル(CGC-202L)、電極スタンド・ホルダ(6948810K/7262340K、支柱、電極ストッパー、袋ナット)、Oリング/隔膜カートリッジ(XC339031)、注射器、撹拌子、取扱説明書測定範囲(CO2)液相:1.49mg/L~1490mg/L、気相:0.1%~100%質量(g)約280(電池含む電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ測定方式隔膜式ガラス電極法寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約68×173×35温度測定範囲(℃)5~50応答時間90%応答約2分(標準液測定において)球径(Φ)×長さ(Lmm)電極:30×128校正校正方法: 炭酸ガス標準液または標準ガスによる2点校正表示範囲(CO2)液相:0.000~2.020mg/L、0.00~20.20mg/L、0.0~202.0mg/L、0~2020mg/L・気相:0.000~0.202%、0.00~2.02%、0.0~20.2%、0~202%・レンジ切換:自動/手動切替(温度)-5.0~110.0℃繰返し性(CO2)±5%FS以内/標準液測定において・(温度)±0.5℃以内防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可精度保証温度(℃)0~45
【レンタル】普通騒音計(校正書付) リオン【レンタル】普通騒音計(校正書付)リオン
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
電源を入れるだけで前回の測定時と同じ内容に設定 JIS、IEC規格による通常の騒音測定に加え、等価騒音レベルの測定に特に使いやすく設計された、手のひらサイズの騒音計です。
セット内容本体、防風スクリーン(WS-10)、マイクロドライバー、通信ケーブル(BNC-ピンコード) 、収納ケース、単3形乾電池×2寸法(mm)約230(H)×80(W)×30(D)測定範囲JISによる表示:30~130dB(A)/35~130dB(C)/40~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-6dB、IECによる表示:29~130dB(A)/34~130dB(C)/39~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-5dB質量(g)約300(電池含む)使用時間アルカリ乾電池:約24時間、マンガン乾電池:約12時間
【レンタル】照度計(校正書付) コニカミノルタ【レンタル】照度計(校正書付)コニカミノルタ
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能 電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h質量(g)200(電池別)電源単3形電池2本/専用ACアダプター電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
【レンタル】風速・風量計 testo-425 セパレート 0560.4251 testo(テストー)【レンタル】風速・風量計 testo-425 セパレート 0560.4251testo(テストー)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
1台で風速・風量・温度を測定。最長820mmまで伸びる伸縮ハンドル付きで、届きにくい場所での風速計測も容易に行えます。ダクト断面積が容易に入力でき、風量計測がスムーズです。
【レンタル】データロガー グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】データロガーグラフテック(GRAPHTEC)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。
測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
日本作業環境測定協会型式認定製品! 質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)質量(kg)1.2(電池は除く)測定範囲0.001~10.00mg/m3電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)測定精度±10%(較正粒子に対して)光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付)新コスモス電機
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。 酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示 ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。 大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。 離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。 通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。 日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。 重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。 本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。 本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。 アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。 タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書質量(g)約870電源単3形アルカリ乾電池×4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm)使用温湿度範囲-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと)指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示警報設定値(1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
【レンタル】温度データロガー 校正証明書付 Hitemp140-1 レンタル MadgeTech【レンタル】温度データロガー 校正証明書付 Hitemp140-1 レンタルMadgeTech
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
高温多湿の環境に対応できますので、オートクレーブ等の計測におすすめです。+140℃の高温下で連続使用でき、65,536メモリーを有する高精度な温度データロガーです。温度センサーには白金抵抗体Pt-100を使用しており測定精度は±0.1℃と高精度です。
付属品専用解析ソフト・ドッキングステーションIFC400(USB)材質SUS316質量(g)約120使用電池3.6Vリチウム電池電池寿命約1年サービス分類レンタル
【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル 温湿度ロガー 校正証明書付 LR5001シリーズ HIOKI(日置電機)【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル 温湿度ロガー 校正証明書付 LR5001シリーズHIOKI(日置電機)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。 測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。 構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報) ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。 ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本質量(kg)約1.1(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ吸引流量1.7L/min測定精度(%)±10(標準粒子に対して)使用環境温度(℃)0~40表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと)サービス分類レンタル
【レンタル】色彩照度計(校正書付) コニカミノルタ【レンタル】色彩照度計(校正書付)コニカミノルタ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応 白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)質量(g)215(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ測定レンジオート(4レンジ)電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
【レンタル】可燃性ガス検知器(水素)(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】可燃性ガス検知器(水素)(校正書付)新コスモス電機
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。
質量(g)約700使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40検知原理接触燃焼式検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。)防爆構造id2G3回路メーター照明(付属回路)電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき)検知対象ガス水素採取方式自動吸引式
【レンタル】振動計(カード付)(校正書付) リオン【レンタル】振動計(カード付)(校正書付)リオン
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。2種類のバックライト付き液晶画面を持ち、大型のメイン液晶で瞬時値を、サブ液晶にはレベル一夕イム、バーグラフ、メニュー画面などを多彩に表示。メモリーカードに3方向の瞬時値を連続記録可能(付属の16MCFカードで3方向、1秒毎サンプルで100時間)。最大値、時間率レベル、パワー平均の演算結果を内部メモリーまたはCFカードに連続ストア。
用途交通振動や工場・建設現場などの地盤振動に関連する環境振動。仕様形式承認番号/第W031号実効値検出回路/デジタル演算方式、動特性:0.63秒演算/デジタル方式出力校正用信号/蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正【マニュアルストア】ストア時点の振動レベル(Lv)または振動加速度レベル(Lva)と各演算値(LveqまたはLvaeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を保存する。測定モードが最大値ホールドの場合は、最大値ホールドの値と各演算値を保存CFカード/1ファイル最大100組として複数ファイル保存(CFカード容量の制限による)内部メモリー/3方向1組として最大100組【オートストア1】振動レベル(Lv)または振動加速廣レベル(Lva)の瞬時値を連続ストア。ストアのサンプリングは、100ms、1sから選択タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能CFカード/最大199時59分59秒を1ファイルとして複数ファイルの記録が可能(CFカードの制限による)内部メモリー/1方向測定:最大86400個、3方向(X/Y/Z)測定:最大8,400個(28800×3方向)【オートストア2】測定時間毎の各演算値(LveqまたはLveaq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を1組として連続測定し保存タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能、インターバルを用いた毎正時連続測定可能CFカード/1ファイル最大4,500組として複数ファイル内部メモリー/1方向測定:最大4500組、3方向(X/Y/Z)測定:最大1500組セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、簡易取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1(電池含む)適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×56×175測定時間設定された測定時間で演算測定が可能。500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒)表示部セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD【メイン】1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示【サブ】モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示周波数補正特性鉛直振動特性(計量法またはJISによる)水平振動特性(JISによる)平たん特性(JISによる)測定周波数範囲(Hz)振動レベル/1~80振動加速度レベル/1~80機能【メモリーカード】メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応【ストア】マニュアルストア、オートストア1、オートストア2の3種類。内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)【ポーズ】瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能Auto1測定中は、マーカーとして機能Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる対応チャンネル/メイン画面で設定されている1方向コンパレータ出力/オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24Vコンパレータ設定/Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み【時計】オートストア1、オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能リニアリティレンジ(dB)70レベルレンジ10dBステップ6レンジ切替、3方向独立10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB消費電流(mA)約120(DC6Vにおいて)測定機能振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド使用時間アルカリ乾電池(LR14)/約35時間マンガン乾電池(R14PU)/約12時間常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定測定レベル範囲(dB)振動レベル Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120振動加速度レベル Lvaa0~120(OdB=10-5m/s2)使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下サンプリング周期78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒サイドパネルEXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備えるインターフェイスシリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能自己雑音レベル(dB)Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2)演算測定振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)*測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能交流/直流出力BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択出力抵抗/600Ω、負荷抵抗/10kΩ以上、交流出力/1Vrms(フルスケール)、直流出力/2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)振動ピックアップ型式/PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)基準感度/60mV/m/s2寸法/Φ67×40.7mm質量/約355g防水性/JISCO920保護等級7(防浸形)
【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付 Tenmars【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付Tenmars
739税込813
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(g)250規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠電源006P(9V)乾電池×1個精度±6%(LEDは測定できません)センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000サイズ(mm)56×38×172操作温湿度-10~+50℃、80%RHサービス分類レンタル
【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタルFlir(フリアーシステムズ)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。
付属品通信ケーブル、キャリングケース質量(g)36.5対応OSiOS対応(iPhone7・7 Plus・6・6 Plus・SE、iPad Air2/iPad mini4以降のモデル)検出器非冷却マイクロボロメーター温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hzサービス分類レンタル
【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタル アズワン【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NS レンタルアズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2電源単3アルカリ乾電池×2本体質量(g)145(電池込み)精度F.S±3%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa単位Pa,hPa計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa最高許容圧力(hPa)30圧力表示ゲージ圧サービス分類レンタル
【レンタル】低濃度酸素濃度計 リード線長約3m JKO-O2LD3-K イチネン製作所【レンタル】低濃度酸素濃度計 リード線長約3m JKO-O2LD3-Kイチネン製作所
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。ステンレス筐体分離型センサー仕様です。
質量(g)本体/190、センサー部/140アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)測定範囲(%)0~25.00使用圧力範囲大気圧±10%※測定ガスの圧力は一定状態で測定してください。検知原理ガルバニ電池式応答速度約5秒(90%応答)・約40秒(99.5%応答)警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC分解能(%)0.01サービス分類レンタル
【レンタル】エアリークビュアー MK-750ST JFEアドバンテック【レンタル】エアリークビュアー MK-750STJFEアドバンテック
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
気体のリーク箇所を可視化し、省エネに貢献します。エアリークの発生箇所がカメラ画像により一目でわかります。新型TFT液晶の採用で屋外でも見やすい画面!新たに「簡易漏れ量表示」を搭載!広範囲のリーク箇所を短時間で特定できます。離れた場所のエアリークも検出できます。架空配管等の点検にも最適です。【使用例】配管腐食によるピンホールからのリーク検出レギュレーター接手部からのリーク検出溶接機等エアチューブからのリーク検出フランジのゆるみやパッキン劣化によるリーク検出溶接不良によるリーク検出真空引き配管の吸い込み検出エア、蒸気、窒素、アルゴン等、機体の種類は問いません。※測定箇所や漏れ方により検出できない場合がございます。
質量(g)約740(充電池パック含む、ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず)電源充電池パック(連続使用時間/約8時間、充電時間/約3時間)保護等級IP42機能ピークホールド機能、簡易漏れ量表示機能、スリープ機能データ出力USB通信(対応OS:Windows8.1、Windows10)サービス分類レンタル
【レンタル】卓上振動器強力振動タイプ アズワン【レンタル】卓上振動器強力振動タイプアズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
簡易的な脱泡に便利!振動の(強・中・弱)と振幅の(Low・High)により6段階切替えができ、撹拌目的や高粘度液の脱泡等にも使用できます。付属の防振マットにより、作業中の本体の移動を防ぐと共に、防音効果があります。フットスイッチ(別売)を使用することで、より作業性がアップします。
付属品防振マット質量(kg)6機能振動(強・中・弱)×(Low・High)6段階切替えサービス分類レンタル
【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)理研計器
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能。
セット内容本体、活性炭フィルタ、取扱説明書、単3電池×3本、テーパーノズル、キャップ×2、収納ケース質量(g)約450(乾電池含む)タイプ複合ガス検知器電源単3形アルカリ乾電池(※2)×3本/※2:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください表示LCDデジタル(フルドットディスプレイ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×54×201(突起部は除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約8(新品乾電池使用時)機能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト検知原理ニューセラミック式(CH4)/隔膜ガルバニ電池式(O2)/定電位電解式(H2S/CO)/PID式(VOC)検知範囲【酸素O2】0~25.0%/サービスレンジ:~40.0vol%/High:19.5vol%/Low:18.0vol%、【可燃性ガス(メタン)CH4】0~100%LEL/1st:10%LEL/2nd:50%LEL、【硫化水素H2S】0~30.0ppm/1st:1.0ppm/2nd:10.0ppm/TWA:1.0ppm/STEL:5.0ppm、【一酸化炭素CO】0~150ppm(サービスレンジ:~500ppm)/1st:25ppm/2nd:50ppm/TWA:25ppm/STEL:200ppm使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH(結露無き事)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス警報】2段警報/TWA/STEL/OVER警報、【故障警報】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下、【その他】パニック警報/マンダウン警報(※1)/※1:マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合にはメーカーにご連絡ください言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語検知対象ガス可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等各種認証TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合吸引量(L/min)0.45以上(オープン流量)サービス分類レンタル
【レンタル】普通騒音計(検定付)(校正書付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)(校正書付)リオン
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から5日以内出荷
100dBのリニアリティレンジで、見やすい画面表示や、連続測定などが可能な騒音計です。 測定データを保存するメモリーカード対応。
仕様【リニアリティレンジ】100dB、【レベルレンジ切替器】10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階)、【実効値検出回路】デジタル演算方式、時間重み特性:Fast、Slow、Impulse(Impulseahは、補助演算機能のみ選択可能)、【デジタル演算】サンプリング周期30.3μs(Leq、Lmax、Lmin、LE)/100ms(LN)、【データストア機能】内蔵メモリー(マニュアルストアのみ)またはメモリーカード(コンパクトフラッシュカード)に記録/【マニュアルストア】騒音レベル、演算値、ストア時刻、演算開始時刻、内蔵メモリーまたはメモリーカードへ記録(最大100データ組)/【オートストア1】100ms、200ms、1s毎の騒音レベル、LAeq, 1secをメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり/【オートストア2】設定した測定時間ごとの主演算と補助演算の測定開始時刻をメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり適合機種NL-21、NL-22、NL-28、NL-32、NL-42、NL-52、NL-62セット内容本体、CFカード256MB、カードリーダー、収納ケース、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーンWS-10、取扱説明書、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2※対応する旧規格:JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2表示LEDバックライト付き液晶(128×64どっと+121アイコン)、表示画面:数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面、各演算値の一括表示画面、L-T画面(横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録)、操作のためのメニュー画面寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×33×260測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定時間200時間)測定周波数範囲(Hz)20~8000(マイクロホンを含む全体)マイクロフォン部1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン・【形状(感度レベル)】UC-52(-33dB)・【プリアンプ】NH-21測定機能【主演算】選択された時間重み特性及び周波数重み特性にて全項目を同時に測定、騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、時間率騒音レベルLN(任意に選択された5値)、【補助演算】主演算と同時測定機能として次のいずれか1項目を選択して測定、ピーク音圧レベル Lpeak、C特性ピーク音圧レベル Lcpeak、C特性等価音圧レベル Lceq、区間内最大騒音レベルのパワー平均値 LAtm5、インパルス騒音レベル LAI、インパルス等価騒音レベル LAIeq校正内蔵発振器(1kHzの正弦波)による電気的校正測定レベル範囲(dB)A特性:28~130、C特性:33~130、Z(FLAT)特性:38~130、C特性ピーク音圧レベル:55~141、FLAT特性ピーク音圧レベル:60~141コンパレータ出力設定レベル(30~130dBで1dsBステップ)を超えるとON(オープンコレクタ出力)使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)出力端子交流/直流出力端子、メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール)、0.25V/10dB使用時間(時間)アルカリ乾電池:約32、マンガン電池:約12※バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる、補助演算ON時は電池寿命が20%短くなる、オプションフィルター動作時は電池寿命が15%短くなるI/O端子RS-232C、コンピューターによる騒音計の制御とデータ出力サービス分類レンタル
【レンタル】振動計 MODEL-1332B 昭和測器【レンタル】振動計 MODEL-1332B昭和測器
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
【レンタル】標準温度計 No.1 校正証明書付 日本計量器工業【レンタル】標準温度計 No.1 校正証明書付日本計量器工業
3,698税込4,068
1本
翌日出荷から10日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
【レンタル】熱線式風速計 TM-4001 Tenmars【レンタル】熱線式風速計 TM-4001Tenmars
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】デジタル振動計 testo(テストー)【レンタル】デジタル振動計testo(テストー)
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。最大値ホールド機能付きです。
本体寸法(mm)72×24×220本体質量(g)200(乾電池含む)測定精度FS±5%以内付属品ピックアップ、ピックアップケーブル、マグネットホルダー、アタッチメント、ハンドストラップ、マイクロドライバー、収納ケース

測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)