【レンタル】温度データロガー(ptセンサー付・校正証明書付)T&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から10日以内出荷
Pt100センサ対応小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
測定対象温度1ch Pt100、Pt1000測定範囲(℃)-199~600精度±0.3℃±読み値の0.3%表示測定値、電池残量、その他データ記録件数16000動作温度範囲(℃)-40~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62付属品入力モジュール、電池、PTセンター(1M)
【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.) -60~155℃ 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)翌々日出荷から10日以内出荷
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き付属品リチウム電池(LS14250)×1本、温度センサ(TR-5106)×1本、ストラップ×1本寸法(mm)47×19×62質量(g)約55(リチウム電池含む)電源リチウム電池(内蔵)測定精度平均±0.3℃(-20~+80℃)、平均±0.5℃(-40~-20・80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40・110~155℃)チャンネル数温度1ch温度測定範囲(℃)-60~+155通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時;USB・シリアル)測定チャンネル数1ch(外付センサ)記憶容量16000データ記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3