さらに商品を絞り込む
  • 大田商事
  • レンタル(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【レンタル】風速計データロガーシステム 大田商事【レンタル】風速計データロガーシステム大田商事
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
設定値以上の風速で警報。保存・印刷が可能な風速計。 OT-901は、発電機タイプを使用したセンサーに対応したロガーです。瞬間値または、平均値をデジタル表示すると同時に、マイクロコンピューターによりデータの保存、印刷、警報設定ができます。設定値以上になるとLCD表示部のフラッシング、警報ブザーを作動させます。
セット内容風速計(OT-901)、三段パトランプ、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙寸法(mm)Φ308×365質量(kg)1測定範囲風速:0~60m/s(起動風速2.0m/s)電源AC100V 50/60Hz 10W以下、DC12V 7W以下検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機サンプリング瞬間表示:1秒ごと表示、平均表示:6秒ごと表示印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式、記録紙:58(W)mm×15m/1ロール

測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

spcc板特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら